540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)55
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピッチゲージ
エコ商品
おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
用途一般ねじのピッチ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(28枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
当日出荷

ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28) 適合車種ミリサイズの自動車ネジ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷

UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64 アズワン品番65-2174-01
1本
1,340 税込1,474
欠品中

UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80 アズワン品番65-2174-02
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6 枚数24枚 精度(mm)±0.07
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプユニファイ60°(インチねじ) ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI 枚数30 器差(mm)±0.07
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) 器差(mm)±0.07
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430) 厚さ(mm)0.8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
当日出荷


ミリねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mm アズワン品番65-2173-98
1本
990 税込1,089
翌日出荷

アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38 材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプウィットウォース55°(インチねじ) ピッチ(mm)4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI 枚数28 器差(mm)±0.07
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

タップ(インチサイズ)用ゲージです。
トラスコ品番243-3700 質量(g)61
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

タップ(ミリサイズ)用ゲージです。
トラスコ品番243-3698 質量(g)63
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷


1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0088。ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ。材質[素材]:スチール。使用箇所:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ。内容量[数量]:1セット。特記事項:ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。関連商品:品番:PGR0088、PGR0086
用途ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。 材質スチール シルバー サイズミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ 商品(関連商品)品番:PGR0088、PGR0086 使用箇所ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷