材質アクリル+18-8ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×250
氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。
角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。
中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。
ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。
軽量で使いやすい樹脂製。
容量(L)1.7
仕様保冷専用、断熱材使用
質量(kg)0.46
口径(mm)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.5×19×25
材質ポリカーボネイト
容量(mL)1750
アズワン品番64-4203-57
直径×高さ(mm)148×260
TKG品番9-1943-0401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
容量(mL)2850
材質アクリル樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)222×195×213
TKG品番9-1943-2001
TKG品番(2017)6-1741-1801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り外し可能なアイスコアに水を入れ冷凍庫で凍らせて使用します。
飲み物を薄めず冷たさを保ちます。
容量(mL)2500
間口W×奥行D×高さH(mm)200×160×H270
品名・タイプデカンタ
TKG品番9-1926-0201
TKG品番(2017)6-1724-0201
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
二重構造なので水滴がつかずテーブルを濡らしません。
容量(L)1.7
材質AS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×250
TKG品番9-1942-0401
TKG品番(2017)6-1740-0701
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
材質本体/アクリル、蓋/ポリカーボネイト
直径×高さ(mm)150×260
容量(L)1.8
TKG品番9-1943-0101
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
好みのカットフルーツなどを入れるだけで、手軽にフレーバードリンクができます。
容量(L)2.4
間口W×奥行D×高さH(mm)195×140×270
TKG品番9-1926-0101
TKG品番(2017)6-1724-0101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
材質本体/ポリカーボネイト 蓋/ステンレス
容量(mL)1900
アズワン品番64-4203-58
直径×高さ(mm)150×250
TKG品番9-1943-0701
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
容量(L)1
種別1L ホワイト
外寸(mm)153×110×H208
EBM品番5253300
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
材質アクリル
容量(L)1.9
寸法(口径Φ×高さH)(mm)150×270
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
材質アクリル
容量(mL)3000
直径×高さ(mm)180×260
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
容量(L)2.1
材質ポリカーボネート
寸法(mm)195×125×H243
鮮やかなカラーのウォーターピッチャーが食卓を華やかにします。
材質本体/MS樹脂、蓋/ポリカーボネイト
直径×高さ(mm)150×260
容量(L)1.8
容量(mL)900
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
高さ(mm)120
口径(Φmm)122
最大径(Φmm)128
品名・タイプアイスペール
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ125×H173
容量(L)1.3
ステンレス製の二重構造ウォーターピッチャーです。
二重構造で断熱・保冷効果が高く、氷を入れても結露が起こりにくい製品です。
材質18-8ステンレス
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
定格消費電力(W)約440/495
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm
始動電流(A)約33/30
運転電流(A)約5.8/5.2
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日
放熱量(W)約945/1070
積み重ねが出来ます。洗浄器対応
容量(L)2.2
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ135×200×H210
耐熱温度(℃)100
冷蔵庫に入れたままワンプッシュで楽に注げる大容量ジャグ。横置き・縦置きができる2WAY仕様。いつでも楽に冷たいお水やお茶を飲むことが出来ます。ハンドル付きなのでキャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでの持ち運びにも便利。プッシュボタンを押しながらロックすると、注ぎ口が開いた状態で固定されるのでそのまま飲料を注げて、ロックを解除するとワンプッシュで簡単に飲料を注げます。未使用時プッシュボタンが誤って押されても飲料が出る心配がないロックスイッチ機能付き。本体に凹みがあり横持ちでも持ちやすい形状です。フタの内側には、氷やティーバッグが出るのを防ぐフィルター付き。
用途ウォータージャグ ドリンクサーバー ピッチャー 冷水筒 横置き 冷蔵庫
材質本体/AS樹脂、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、プッシュボタン・ロックスイッチ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
質量(g)約355
容量(L)約3.5
耐荷重(kg)3.7
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時/約14×13×34.2、ハンドル未使用時/約14×15.3×30
満水容量(L)約3.7
材質(本体)AS樹脂、(蓋・キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコンゴム(耐熱100℃)
容量(L)1.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)139×83×231
TKG品番9-1946-1001
TKG品番(2017)6-1743-0601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード