288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ! ●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。 ●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。 ●自動巻取式で巻き取る手間がありません。 ●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。 ●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)9 自動巻取糸長さ(m)7 糸の太さ(mm)0.7 製品質量(g)160 外形寸法(mm)縦226×横78×奥43 本体質量(g)160
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット 仕様糸ドラムセット 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)62 材質(針) 材質(糸)ナイロン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン割付チョーク 交換糸
ピッチライン用交換糸。
用途墨つぼ用交換糸 糸の長さ(m)9 糸の太さ(mm)0.7 本体質量(g)6 材質(糸)ナイロン
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定 動画あり
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

77560 ハンディチョークライン シンワ測定 動画あり
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6946 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)165×88×58 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25 糸の太さ(mm)1.0 トラスコ品番292-0352 種別はや巻 外形寸法(mm)縦160×横83×奥58 容量(g)(タンク)45 本体質量(g)240
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)1.0 トラスコ品番292-0361 種別自動巻 外形寸法(mm)縦205×横78×奥43 容量(g)(タンク)40 本体質量(g)155 製品質量(g)155 自動巻取糸長さ(m)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40 本体質量(g)145 製品質量(g)145
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付 トラスコ品番849-0110 質量(g)49 取手取手
1個
889 税込978
翌々日出荷

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用 仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元 容量(g)300
1本(300g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 ヘアライン 取手取手
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板 適合墨つぼ全般・チョークライン全般 トラスコ品番813-4335 外形寸法(mm)縦75×横17×奥17 本体質量(g)20
1個
749 税込824
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
トラスコ品番124-7023 質量(g)600
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約560 糸の長さ(m)50 糸の太さ(mm)2.5 色(本体)黄色、黒 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)160×76×45.5 質量(g)120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付 トラスコ品番849-0106 質量(g)30 取手取手
1個
739 税込813
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-0108 質量(g)34 取手取手
1個
779 税込857
翌々日出荷

ハンディ墨つぼ Jr.Plus 手巻 シンワ測定 動画あり
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 邪魔にならない折りたたみ式のハンドルです。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)約10 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×70×38 糸径(Φmm)0.6
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質SUS430ステンレス製 ステンレス
1組(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。 ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。
セット内容下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。) 材質/仕上スチール/焼付塗装
1セット
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。 ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。
セット内容下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。) 材質/仕上スチール/焼付塗装
1セット
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331 アズワン品番65-7507-19
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(1個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製エポキシコーティング仕上げ ブラック
1組(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質スチール製エポキシコーティング仕上げ ホワイト
1組(2本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【オーダー】たてワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。 「プロテックス」とも言います ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
3日以内出荷

組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。 段数5 均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質SUS430 棚ピッチ(mm)25.4 ポール径(Φmm)25.4 アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm) 入数(本)2
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1箱 300個入
。TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346 アズワン品番65-7503-44
1箱(300個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷