カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(94)
  • 学童・教育用品(2)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「ピペット2ml」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスピペット サンプラテック

    メスピペット

    サンプラテック
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
    材質ポリプロピレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    ¥347~税込¥382~
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1色透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • 2.0ml ベローズピペット エスコ

    2.0ml ベローズピペット

    エスコ
    ¥85税込¥94
    1本
    翌日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥554~税込¥609~
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥406~税込¥447~
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)色白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    ¥891税込¥980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(149件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    ¥475~税込¥523~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ピペット ポンプ型 モノタロウ

    ピペット ポンプ型

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
    用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
    材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
  • 三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商

    三商 ポリ駒込ピペット PP製

    三商
    ¥469~税込¥516~
    1個(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
  • ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ

    ケミカルスポイト ジャバラ式

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
    材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
  • パスツールピペット 2mL LLG Labware

    パスツールピペット 2mL

    LLG Labware
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット(4箱×250本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス容量(mL)2ピペットの種類パスツールピペット
  • IWAKI 培養ピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 2ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)2タイプ穴大タイプ
  • スポイト アズワン

    スポイト

    アズワン(33件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
    材質シリコンゴム
  • 毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 2mL

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入 TGK(東京硝子器械)

    Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥879税込¥967
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
  • ピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き 2方向目盛 FALCON

    ピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き 2方向目盛

    FALCON
    ¥46,980税込¥51,678
    1ケース(1個×50パック)
    翌々日出荷
    アズワン品番62-2190-79
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • パックテスト ひ素(低濃度)セット 共立理化学研究所

    パックテスト ひ素(低濃度)セット

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20回分)
    翌日出荷
    この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.01~0.1測定回数20回TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定時間約10分測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/モリブデン青比色法アズワン品番6-8675-88
  • パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所

    パックテスト 鉛セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(20回分)
    当日出荷
    この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
  • ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)

    ピペットフィラー(パイポンプ)PS

    TOHO(トーホー)(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
    仕様微量調整弁付き
  • ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)

    ピペットマン P1000 200μL~1000μL

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
    容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
  • ピペットマン P100 10μL~100μL GILSON(ギルソン)

    ピペットマン P100 10μL~100μL

    GILSON(ギルソン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
    分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL 480A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL 480A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(8ラック×60本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。2mL。480本(8ラック)
    容量(μL)2000アズワン品番64-3931-05
  • パックテスト カドミウムセット 共立理化学研究所

    パックテスト カドミウムセット

    共立理化学研究所
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(20回分)
    当日出荷
    この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.003~0.03測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上測定回数20回セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法アズワン品番65-0314-77
  • リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL F 480A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL F 480A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(8ラック×60本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済2mL。480本(8ラック)
    容量(μL)2000アズワン品番64-3931-07
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • シリコンスポイト栓 アズワン

    シリコンスポイト栓

    アズワン
    ¥2,267税込¥2,494
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
    材質シリコンゴム
  • 二酸化窒素測定キット ナリカ

    二酸化窒素測定キット

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    欠品中
    比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
    セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本測定回数20回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)