丸型。蓋独立開閉式。6コマ
コマ数6
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)80
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
丸型。蓋独立開閉式。7コマ
コマ数7
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)97
高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
丸型。蓋独立開閉式。8コマ
コマ数8
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)110
高さ(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
コマ数1
材質ポロプロピレン
寸法(mm)57×30×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥169
税込¥186
当日出荷
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
仕様長手方向1本の仕切が固定タイプ
色クリア
高さ(mm)31
材質(本体)ポリプロピレン
仕切板6
仕切数(個)(最大)8
仕切り可変
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)26
材質(仕切板)ポリプロピレン
5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。
仕様5段
付属品フタ×1枚
材質スチロール樹脂
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
材質金属ケース:鉄製、インナーケース:ABS樹脂
厚さ(mm)15
色シルバー
寸法(外径×高さ)(mm)56.5×45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
関連キーワード