コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC34
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力3kg以下
抜去力0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状オス
タイプ金メッキタイプ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.3
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N
端子金具ハンダ付け用端子
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
種類丸型
コンタクト形状メス
材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
種類丸型
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状オス
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
色ブラック
規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
種類丸型
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類丸型
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.4×1.4
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ