1個
¥295
税込¥325
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11586
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11588
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
つけペンを始める初心者セット。インク沼ユーザー向けに進化したつけペン先セット。特上品研磨加工したペン先で通常品よりも滑らかな書き心地を実感できる「進」商品です!。染料インクをより保持できるニュームメッキ加工と滑らかさを追及した特上研磨ペン先のセットはこれだけ!。。1.特上研磨加工したつけペン先4種(サジペン・Gペン・日本字ペン・丸ペン)& カリグラフィーペン1種( C型3mm)。2.全てのペン先をセットできる木製フリーペン軸。3.お試しにちょうど良いミニサイズの染料系カラーインク(藍色)。4.ペン先見本帳&カリグラフィー入門読本。5.染料系カラーインクに適した試筆用紙
用途カラーインクでつけペンを始めたい方に・贈り物など、お気軽につけペンを試せるセットです。
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)
種類割ピン
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-95
1丁
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)90
質量(g)27
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-94
1丁
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-97
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
全長(mm)150
エスコ品番EA613XS-1
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
種類ピンバイス
チャック能力(mm)0.1~3.2
全長(mm)103
エスコ品番EA589R-3
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。
トラスコ品番682-9271
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
¥2,798
税込¥3,078
34日以内出荷
適合日軽・三菱アルミブロック
材質SUS304
表面処理#400研磨
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ