背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)210
刃長(mm)35
質量(g)50
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143
トラスコ品番370-8250
材質ステンレス
質量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質ステンレス
ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ
材質PP
寸法(mm)127
アズワン品番4-6395-02
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
★小動物解剖用
材質ステンレス(SUS420-J2)
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)153
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
先端の細いはさみはのりのカットに。ピンセットは細かいパーツの飾りつけに欠かせません。親子で一緒に、デコ弁♪
材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂、ステンレススチール
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
親子で一緒にデコ弁♪。先端の細いはさみはのりのカットに。ピンセットは細かいパーツの飾りつけに欠かせません。
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
仕様SCISSORS
全長(mm)115
アズワン品番2-539-11
1本
¥5,150
税込¥5,665
欠品中
剪定鋏用のピン&留輪セットです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の固定ピンと留輪。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)鉄
使用目的固定、留輪
1セット
¥98
税込¥108
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
細かい作業に最適なハサミ付プライヤー!。小物に便利なピンセットタイプのプライヤー。手長エビや小魚のハリ外しに最適。ハサミとプライヤーがセットになっているため、持ち替える必要がありません。特にワカサギ釣りでは、サシ虫を付けた後エキスを出すためにサシ虫を切る作業ありますが、エサ付けとカットがスムーズに行えます。グリップがクロスになっているため、力を入れずにしっかり挟むことが出来ます。1本あると便利な多機能プライヤーです。
材質ステンレス
全長(cm)14
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
先端の精密加工が決め手の毛抜き用ピンセットです。わずかなカーブと刃先の角度がデザインのポイントです。
付属品ビニールサック
材質ステンレス鋼
全長(mm)90
質量(g)10
アズワン品番64-3883-02
1個
¥4,098
税込¥4,508
61日以内出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。
全長(mm)115
材質CARBON
刃幅(mm)10.5
切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06
切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15
ヘッド幅(mm)8.50
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。
質量(kg)2
ポール径(Φmm)9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
型番No.21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
国産のはさみです。
全長(mm)140
種別横外し
材質SUS420
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚花びら用(20mm角):茶ねず×32枚花びら用(12mm角):乳白×32枚スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個パールビーズ(Φ4mm)×1個コサージュクリップ(KE250-AG)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)5×5
所要時間約120分
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
色紅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニール
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ