種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC34
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力3kg以下
抜去力0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状オス
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
種類丸型
コンタクト形状メス
材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N
端子金具ハンダ付け用端子
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
タイプ金メッキタイプ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.3
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
ピンジャックを2分配します。
仕様音声用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【ピンプラグケーブル】ステレオ-ステレオ映像音声一体型ビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)24~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。
映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンプラグ×3オス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)10
適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)4.5×27
プラグ径(Φmm)適合:2
ピンジャクを2分配します。
仕様音声用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50
オス形状BNCプラグ×1
メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ