4,506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)
エコ商品
2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
1袋(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144 アズワン品番65-7645-14
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷




。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482 アズワン品番65-7544-91
1個
159 税込175
6日以内出荷

2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
699 税込769
翌々日出荷

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
1個
特価
35 税込39
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483 アズワン品番65-7562-31
1個
659 税込725
7日以内出荷

樹脂部:黒 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9796 アズワン品番65-7670-42
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0028 アズワン品番65-7677-49
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1142 アズワン品番65-7606-37
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107 アズワン品番65-7671-98
1個
829 税込912
7日以内出荷

Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790 アズワン品番65-7696-95
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791 アズワン品番65-7679-88
1セット(16個)
9,698 税込10,668
欠品中

仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0109 アズワン品番65-7679-73
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec EHT-120-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0027 アズワン品番65-7679-52
1セット(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

Samtec EHT-115-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0108 アズワン品番65-7670-36
1セット(12個)
12,980 税込14,278
欠品中

。Samtec EHT-125-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9795 アズワン品番65-7688-13
1セット(8個)
15,980 税込17,578
欠品中

。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143 アズワン品番65-7619-25
1セット(150個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1141 アズワン品番65-7658-91
1セット(150個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷


タイプストレート 定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
89 税込98
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプライトアングル 定格電圧AC250V,DC250V 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
139 税込153
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ) 質量(g)5.5 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3 基板接続方法はんだ付け (スルーホール) コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
639 税込703
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
エコ商品
上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
89,980 税込98,978
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
エコ商品
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
6,698 税込7,368
当日出荷

樹脂部:黒 寸法H(mm)3.5 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,710 税込1,881
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)4.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)2.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)