寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)2.5
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドテールピン長 = 2.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
寸法H(mm)2.5
寸法H(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(樹脂部)PBT4830
色(樹脂部)黒
寸法H(mm)2.5
電気容量(A)3
寸法h(mm)1.4
絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)
仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ
燃焼性(樹脂部)UL94V-0
動作温度範囲(℃)-40~105
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)1.5
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)1.6
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Samtec TD シリーズは、64 のコンタクトピン付き 2.54 mm 2 列ねじ付き機械 Terminal ストリップです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は黄銅製です RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2648
アズワン品番65-7674-07
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2911
アズワン品番65-7678-81
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec TD シリーズは、40 ピンコンタクトの 2.54 mm 2 列ねじ付き機械 Terminal ストリップです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2646
アズワン品番65-7678-63
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2733
アズワン品番65-7670-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655
アズワン品番65-7678-69
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608
アズワン品番65-7670-87
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2727
アズワン品番65-7671-04
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2610
アズワン品番65-7675-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2742
アズワン品番65-7671-32
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
。Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2718
アズワン品番65-7676-11
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2722
アズワン品番65-7672-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2701
アズワン品番65-7556-34
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、100 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2749
アズワン品番65-7670-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703
アズワン品番65-7671-27
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ