カテゴリ

  • 作業工具(377)
  • 制御機器(235)
  • 測定用品(185)
  • 電動工具(148)
  • 切削工具(80)
  • 研磨材(72)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 測定関連サービス(59)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 物流用品(43)
  • 事務用品(40)
  • 照明(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 機構部品(30)
  • 空圧工具(30)
  • 洗車・清掃(29)
  • 電気材料(22)
  • 空調・電設資材(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 家電(14)
  • 安全標識(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • テープ(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全保護具(8)
  • マスク(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手袋(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 梱包用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ピーク」の検索結果

1,994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
No.1975用スタンダードスケール 東海産業(PEAK)No.1975用スタンダードスケール東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプstandard
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
No1983用No.1スケール 東海産業(PEAK)No1983用No.1スケール東海産業(PEAK)(3件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
直径(Φmm)35適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.1
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付 シンワ測定カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付シンワ測定(21件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ぴたえもん MagX(マグエックス)ぴたえもんMagX(マグエックス)(5件のレビュー)
819税込901
1パック(5枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。
用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えますタイプインクジェットプリンター対応仕様インクジェットプリンター対応厚さ(mm)0.3面付ノーカット余白余白なし適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド7447PRO3M(スリーエム)(15件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(20枚)
当日出荷
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など寸法(mm)150×230粒度#320赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のタッチペン柔らかく滑らかな書き心地のタッチペンです。 クリップ&ストラップホール付で携帯にとても便利です。材質:ABS,導電ゴム。サイズ:約13×9×115mm
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS,導電ゴム寸法(mm)約115×Φ10商品タイプ本体
セッティングメジャー ムラテックKDSセッティングメジャームラテックKDS(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
ラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
日本郵便株式会社が提供しているレターパックのお届け先記入欄にぴったり貼れるラベルシールです。 プリンタで印刷できるので発送作業もらくらく。レターパックに合わせたサイズ・デザインで違和感なく使用できます。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
ケーブルクランプ PRO E-Valueケーブルクランプ PROE-Value(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量タイプモノタロウ(192件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付きモノタロウ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1下敷厚(mm)1繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
貼ってはがせる はかどりラベル コクヨ貼ってはがせる はかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20枚)ほか
当日出荷
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)(総厚)0.16白色度(%)94程度(ISO)坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630取扱説明書(0.82MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(53件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
アロンアルファ専用 極細ノズル コニシアロンアルファ専用 極細ノズルコニシ(3件のレビュー)
179税込197
1パック(10本)ほか
当日出荷
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)材質ポリエチレン主な用途木工、プラスチック特性耐衝撃危険物の類別非危険物
極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5本組)
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
フリー掲示板 屋内用 モノタロウフリー掲示板 屋内用モノタロウ(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として仕様上下パイプ入り付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業(35件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から7日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
...