25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(250個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(500個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


緑長(ミドリカネチョウ)モッコン鏝
サイズの異なる二種の鏝をこれ一つでカバー出来ます。 型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め用モッコン鏝。 化粧木コン仕上げに最適です。
直径(Φmm)21、24
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼ホームタイ鏝
手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。 材質柄:木 幅(mm)105 高さ(mm)85 質量(g)100 奥行(mm)38 直径(mm)21
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H Pコン用コテ
エコ商品
寸法L(mm)75 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)30 寸法D3(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12 仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番452-1595 寸法L(mm)70 寸法D(mm)25 寸法l(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12 仕様インパクト対応 寸法L(mm)105 寸法D(mm)19.5 寸法l(mm)52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番452-1587 全長(mm)143 質量(g)100 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)100 軸(mm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)本焼ホームタイ鏝
Pコン痕の穴埋め作業に
仕様両頭ツバ付 寸法(mm)120×45×45、【モッコン】26・30 ブラック 質量(g)138
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド タイプ面落ち
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×214 周波数特性130Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時 スピーカー16cmコーン型×2 定格入力(W)6 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W) 音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220 周波数特性130Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時 スピーカー16cmコーン型×2 定格入力(W)6 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W) 音響パワーレベル(dB)100(1W、1m) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21.5 外径(Φmm)29.5
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)