インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
二面幅(mm)12
寸法L(mm)105
質量(g)69
寸法H(mm)63
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)17.8
寸法l(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412
全長(mm)72
質量(g)50
寸法L(mm)8
先端サイズ12
寸法D(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879
全長(mm)105
質量(g)80
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法D(mm)19.5
寸法l(mm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二面幅(mm)12
寸法L(mm)145
質量(g)95
寸法H(mm)103
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)17.8
寸法l(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番327-1978
全長(mm)72
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。
サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。
対辺寸法S(mm)12
全長(mm)105
形状開口部:サーフェイス
質量(g)69
寸法d(mm)11.5
寸法L1(mm)12.5
寸法D(mm)18
寸法L2(mm)63
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8492-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
トラスコ品番452-1617
寸法L(mm)78
寸法D(mm)17
寸法l(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番452-1587
全長(mm)143
質量(g)100
外径(Φmm)18
深さ(mm)(ナット受部)100
軸(mm)6.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
セメントを削り落としてピーコンを取り出し、廻すことができます。
ピーコンの取り出しや廻し作業をスピーディーに行える、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途ピーコンの取り出し・廻し作業。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに
寸法(mm)19×10
全長(mm)65
トラスコ品番853-1866
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)92
軸長(mm)6.35
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)20
トラスコ品番494-2957
全長(mm)93
質量(g)90
奥行(mm)(ソケット)50
外径(Φmm)(ソケット部)29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥849
税込¥934
7日以内出荷
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトレンチ用
質量(g)130
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番452-1595
寸法L(mm)70
寸法D(mm)25
寸法l(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード