20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解! 作業は注いで流すだけ! 詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり 商品タイプ詰め替え用 液性アルカリ性 仕様毒物及び劇物取締法非該当 成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他 使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。 種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤 トラスコ品番114-1549 形状粉末 白色粉末 質量(g)600 容量(kg)0.6 容量(g)600 pH値13以上 液性アルカリ性 アズワン品番64-7723-61
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。 トラスコ品番488-8936 質量(kg)1.2 パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78 外径×長さL(Φ×mm)80.2×555 加圧力(N)340
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷