全長(cm)110
適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。
エスコ品番EA109CB-1
材質ファイバーグラス
接続ねじ1/4inchNPS
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線
質量(g)340
線径(Φmm)7.7
全長(cm)121
アズワン品番65-2106-21
ねじサイズ1/4"NPS
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
アンギオ処置後の圧迫止血に適した硬さと吸水性があります。EOG滅菌済。
直径×長さL(Φmm×mm)30×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000079
松吉医科器械コード24-5563-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10袋)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg
アズワン品番61-6998-98
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
*ロッド1本用 *ロッドの破損を軽減するグラスファイバー芯内蔵 *マジックテープで固定可能 *サイズ:全長約39cm
全長(cm)39
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。
曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×310
1巻長さ(m)30
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
トラスコ品番206-5283
適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375
材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
質量(g)510
アズワン品番64-8502-16
最大耐荷重(kg)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽くて丈夫な直径1.2mm径のグラスファイバーロッド採用の光ファイバーに最適の呼び線です。半径15mm以上の急な曲がりも対応します。密集した電線管にも特許の先端ロッドとガイドチューブで楽々通線!
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア
材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)
寸法(mm)ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継
内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52
プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80
材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上
ホルダー長さ(mm)700
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ