1,707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)SCRAMBLER
ツイルスパンストレッチ素材 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。 ナッシュシンセティックレザー 手のひら側には、ブラックとのコントラストが美しいナッシュ(起毛)シンセティックレザーを採用。 ベルクロパッチ 交換可能なベルクロパッチが付属(3種類)。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ BLACK/TAN
1双
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1989年発売のロングセラーバインダー「5チャート」のクリアカラー。表紙の5つの切れ込みからインデックスが覗いているオシャレなバインダーです。5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル(20枚付)。
厚さ(mm)18 クリア サイズA4 質量(g)280 種類多穴 内容ラミネートタブインデックス5山 穴数30穴 縦(mm)312 横(mm)234 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 材質(表紙)PP 罫線6mm横罫ルーズリーフ×10枚、5mm方眼罫ルーズリーフ×10枚 収納枚数(枚)(標準)60 本文枚数20枚
1冊
949 税込1,044
当日出荷

5つの切れ込みからインデックスが覗いている オシャレな「ファイブチャート」バインダーです。 5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。 丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。 インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。 片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。 すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル20枚付。
1冊
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RFX1 016
FIVEフラッグシップモデルのRFX1。更に進化を遂げたグローブが完成。安全性、フィット感、操作性を最大限に引き出した最上級のグローブ。全てのハードパーツの下には、転倒時に受ける衝撃を軽減する形状記憶パッドを採用し、高い安全性とフィット感を併せ持つ。。甲側。1、カーボン/TPR※1カフプロテクター採用 ※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。 強度を高めるダブルステッチ縫製。2、通気性のあるヤギ革採用。内側には形状記憶パッドを採用。3、掌にカーボン/TPRスライダー※1を採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。4、FIVEオリジナルの新型2分割TPUナックルプロテクター。5、各指の付け根にストレッチケブラーを採用し、高次元の操作性と保護性を実現。6、小指関節部にフィット感と安全性を高める形状記憶パッドを採用。強度を高めるダブルステッチ縫製。7、転倒時の骨折を防ぐ為、小指と薬指をつなぐシャーリングバンドを採用。8、人差し指と中指には、安全性を高めるヤギ革とTPRプロテクターを採用。9、操作性を高めるアコーディオン状のヤギ革採用。10、5同様。11、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工を施したクラリーノとジェルパッド。12、フルグレイン牛革使用。13、柔軟性を高めるパンチング加工したアコーディオン状のヤギ革採用。14、操作性と安全性を持つストレッチケブラー。15、人間工学に基づいたTPRプロテクションで手の甲骨を保護。16、フルグレイン牛革カフ。。掌側。17、安全かつ強力なベルクロを使用。18、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。19、親指付け根には、転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッドをあて革の内側に採用。20、左手のみFIVEグローブの象徴である人差し指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。21、小指以外の指先には、快適性の高いフルグレインヤギ革。22、安全性を高めるリストバンドを保護するカバーを採用。23、掌のあて革はフルグレイン牛革を使用。あて革は高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。25、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノを使用。26、小指側面はSUPERFABRICを採用。※SUPERFABRICとは、摩擦切り傷に強く、柔軟性を併せ持つ素材。27、小指先端は保護性を重視し牛革を採用。28、指には外縫い加工をすることで、最高のフィッティングと操作性を実現。
1双
28,980 税込31,878
6日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RFX3 016
甲側。1、TPRカフを採用。※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。カフ内側には転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッド採用。2、手の甲骨を保護する形状記憶パッドを革の内側に使用。3、手の甲に柔軟性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。4、PUナックルプロテクション採用。5、薬指関節部にフィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。6、中指関節部にフィット感と安全性を高める牛革と形状記憶パッドを採用。7、人差指と中指関節部は操作性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。8、親指関節部は柔軟性のあるヤギ革を採用。9、親指内側には、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工したクラリーノを使用。10、手首部分はパンチング加工を施したフルグレインヤギ革。11、フルグレイン牛革カフ。。掌側。12、安全かつ強力なベルクロを使用。13、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。14、親指に、フィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。15、左手のみFIVEグローブの象徴である人差指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。16、指先には、快適性のあるフルグレインヤギ革。17、最上級のフィット感を提供する立体裁断。18、小指側面は牛革のあて革。あて革は、高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。19、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノ素材使用。20、掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。21、掌のあて革にフルグレインヤギ革を使用し、耐久性を強化。22、掌にTPRスライダーを採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。23、安全性を高める為、リストバンドを保護するカバーを採用。24、パンチング加工を施したフルグレインヤギ革をカフ全体に使用。
1双
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)TFX4
軽量で快適なツーリングモデル 装着感がゆったりとしており、ナックルプロテクターやワイドケブラーパネルも柔らかく、ハンドル操作の抵抗にならず手が疲れにくい。 快適なライディングをしたいときに手を伸ばす、ロングツーリング対応グローブ。 ERGO PROTECH®ソフトナックルプロテクター 長時間の使用でも疲れないソフトナックルプロテクターを採用。ライダーのロングツーリングをサポート。 ワイドKevlar®パームパッド 疲労感の少ないKevlar®パームパッドを採用。高耐久性素材でもあり、万が一の転倒にも手のひらをしっかり保護。 4-Way SpandexTM 生地に伸縮性の高い素材を採用することで優れたフィット感と柔軟性を両立。 指の間にLycra® 伸縮性が高く操作性が向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
1双
8,498 税込9,348
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


FIVE(ファイブ)STUNT EVO 2 AIR FLOW
3Dメッシュ採用、通気性に優れたSTUNT EVO2シリーズモデル 3Dエアメッシュ構造 手の甲部分を全面メッシュ素材で構成、大幅な通気性を確保。伸縮性も高くフィット感が向上。 手のひらにパンチング加工フルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。AIRFLOWモデルにはパンチング加工を施し、通気性を確保。 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
1双
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RS-C
抜群のフィット感をもった、カーボンナックルシェル搭載の軽量モデル 内蔵ワンピースカーボンナックルシェル。 手のひらにはTPRスライダーを採用し、転倒時の衝撃吸収を最大限に軽減。 指の間にライクラ素材を採用し、フィッティングと通気性を向上。 手の甲と指部分に反射素材を使用。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RS3 EVO GRAPHICS
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル 使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。 手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。 日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。 手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。 特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66 シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム)アクリル
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状ユニオンティー 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249 シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。 水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番116-5313 質量(g)176 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
699 税込769
当日出荷

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×214 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
599 税込659
当日出荷

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)186 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
639 税込703
当日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大塚製薬ファイブミニ
エコ商品
現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6000mg)を手軽に美味しく摂取できます。 おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。 1日1本を目安にお飲みください。
シリーズファイブミニ 容器 本数30 原材料糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖)、ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC、炭酸、酸味料、香料、トマト色素、調味料(アミノ酸) 栄養成分エネルギー:50kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g)、食塩相当量:0.03g、ビタミンC:300mg(関与成分 ポリデキストロース:7.0g) 再生紙使用マーク適合
1ケース(100mL×30本)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファミリー・ライフファイブクリーン
驚異の酸素パワーで家中の汚れをすべて解決!。洗濯機で使用の場合、洗濯洗剤と一緒に使用して洗濯助剤として使用可能。つけ置きすれば頑固な汚れも一掃!。超高濃度酸素と2種の酵素が雑菌や汚れに働きかけスッキリ落とす!。洗浄・除菌・漂白・消臭・脱脂。スタンドチャック付袋
付属品取扱説明書、計量スプーン 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1袋ほか
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
1セット(5本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(2本)
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)