頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7549
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)89
質量(g)11.4
先端サイズ15
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK
刃数(p)50
刃厚(mm)1.9
穴径(Φmm)25.4
刃形両側
基板厚(mm)1.3
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
すべての果樹に収穫前日まで使えます!!
授粉昆虫(蜂類など)に影響が少ないので開花時期にも使用できます。
害虫に有効な活性タンパク質含量が多く、高い効果が得られます。
溶かしやすく、扱いやすく、付着の良い顆粒水和剤です。
JAS法の有機農産物に使用可能な資材です。また作物残留の心配のない資材です。
特別栽培農産物では農薬使用回数ゼロカウント扱いです。
仕様使用時期:発生初期 但し、収穫前日まで
使用方法散布
有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0%
液量(L)200~700/10a
適合作物果樹類、りんご、なし、かんきつ
農林水産省登録第(号)19988
適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1個(500g)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
先端形状スター
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
入組点数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4
全長(mm)175
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装
適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応
ソケットBAU15S/S25
バルブ24V21W
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ファイブスターギガ用バンパーガーニッシュ。フロントフェイスのイメージを一掃するワンポイントアイテム。
用途ボディパーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ISUZU ファイブスターGIGA専用 ハンドルカバー + ダッシュマットセット Luster(ラスター)シリーズ
マッドマックスだけのオリジナルのハンドルカバーとダッシュマットのセット
ダッシュマットは車種専用設計なのでピッタリフィットします。
ズレ防止のマジックテープ付属。
適合車種ファイブスターGIGA(H27/11~)センサー無専用 (センサー付き不可)
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所助手席
適合車種ファイブスターギガ
摩耗に強い人工皮革の手袋。シリコン滑り止め付き。指の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途作業用・梱包・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
入数(双)1
機能ストレッチ
材質(甲)綿・ポリエステル
材質(掌側)ポリエステル・ポリウレタン・シリコン
袖口仕様マジック式
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7565
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)89
質量(g)19.2
先端サイズ25
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
独自の5本足構造で、広い天板でも耐荷重120kgをクリアしています。
非磁性の為、MRI検査室や手術室でも使用できます。
耐荷重(kg)120
色ブルー
材質アルミ、合成ゴム
ドリンクホルダーやシガーホルダーをセットしたテーブルキットです。コンソールボックスと同色で揃えることができます。
用途内装パーツ
材質繊維複合板
色ピアノブラック
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ寝台付車(H27.11~ON)
取扱説明書取付説明書(3.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
車種別センターテーブル。ファイブスターギガ用。センターコンソール部をフラットにし車内を応接室のような使い心地と清潔感をもたらします。シンプルに仕上げたい方にオススメです。
用途内装パーツ
材質繊維複合板
色ピアノブラック
適合車種いすず大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
取扱説明書取付説明書(2.3MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。
用途電装パーツ
材質SUS304BA
板厚(mm)6
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
材質(ボルト)スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライトの上に貼るだけ簡単作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。車種専用なのでピッタリ装着できます
用途外装/アクセサリー
材質PVC
入数(枚)左右2入
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.1~)
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
材質PVC
取付け方法貼付け式
視認性を高めて安全性も向上させ愛車に高級感を演出します。
用途ボディパーツ
適合いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
種別大型
材質ステンレス
メーカーいすゞ
取付け方法貼付け式
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ )
交換することによりメッキ輝くサイドビューへ!
用途外装パーツ
材質スチール/クロームメッキ
取付方式交換式
寸法(横×縦)(mm)780×600
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(H29.4~)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
フルサイズのセンターテーブルを装着した際にコンセントが使用できるように移設するステーです。
用途内装パーツ
適合595519
材質ステンレス
寸法(mm)100(W)×35(H)×70(D)mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×35×70
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
車内をゴージャスに演出するカラーパネルです。
インパネ正面の基本セットとなります。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
適合車種いすず大型 ファイブスターギガ(H27.1~)
材質PC
車内をゴージャスに演出するカラーパネルです。
左右ドア周りのセットになります。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質PC
適合車種いすず大型 ファイブスターギガ(H27.1~)
通常のバンパーエンドカバーと比べバンパーの奥までフォローします。 左右セット。
用途ボディパーツ
材質樹脂
色クロームメッキ
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~) バンパースカート付き車
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
イスズ ファイブスターギガ専用 アイラインフィルム ブルー。
デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新!
カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種ファイブスターギガ(H27/11~)
いすゞ NEWギガ/ファイブスターギガ メッキミラーカバーセット。被せるだけの簡単装着!※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。※電動ミラー車、ハイグレート車、トラクターには取り付けできません。。【商品仕様】。材質:ABS樹脂。※ワイパー/ヒーター付ミラー車用【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい
材質ABS樹脂
主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)
適合メーカーいすゞ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
用途内装パーツ
出力電圧(V)DC24
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
入力電圧(V)DC24
材質木質繊維板
入力電流(A)最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
コンセント個数2
USBポート数1
取扱説明書(0.32MB)
車内シフトゲート部分をゴージャスに演出するカラーパネルです。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質PC
適合車種いすず大型 ファイブスターギガMT車(H27.1~)
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質木質繊維板
色黒木目
コンセント個数2
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)3
入力電流(A)最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
USBポート数1
取扱説明書取付説明書(0.4MB)
1枚
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
車内シフトゲート部分をゴージャスに演出するカラーパネルです。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質PC
適合車種いすず大型 ファイブスターギガAT車(H27.1~)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ