書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。
デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242
収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙)
付属品分別に便利なラベル付
材質R-RS(本体)、マグネット
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79
質量(g)363
耐荷重(kg)約2
収納枚数(枚)A4タテ約300
特性強力
ひと目で分かる分別シール付です。
U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。
裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。
スペースが有効活用できます。
オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2
仕様マグネット着脱式
色ホワイト
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245
エコマーク認定番号17 112 120
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
特性強力
仕様裏面強力マグネット付
材質再生PPシート製0.65mm厚
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個
寸法(mm)296×117×116
色ホワイト
耐荷重(kg)3
原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。強力マグネットによりスチール部分に固定します。
仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付き
材質(本体)R-ABS
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/本体:R-ABS100%
エコマーク認定番号17 112 273
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横
規格目安保持荷重1kg
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

マグネットポケット
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
ヘルメットにカチッとはさむだけ
360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。A5ノートや長3封筒の収納に。MサイズにはSサイズ(A-7470)が3個重ねられます。A-7471にはSサイズ(A-7470)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。
サイズM
材質(本体)ハイインパクトポリスチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×73×103
前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。クリヤーホルダーやA4書類の収納に。LサイズにはSサイズ(A-7470)が4個重ねられます。A-7472にはSサイズ(A-7470)、Mサイズ(A-7471)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。
サイズL
材質(本体)ハイインパクトポリスチレン
つまみ口が開いて取り出しスムーズ。
取り出しやすいゆったり設計。
A4クリアファイルごと入ります。
マグネット2枚付。
色ホワイト
セット内容本体:1コ、マグネット:2枚
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
寸法(cm)約22.3×2.4×長さ31.5
耐熱温度(℃)約-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。
マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。
中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338
質量(g)0.146
使い勝手バツグンのシンプルな扉付きのカラーボックスです♪。下段の扉はマグネット式なので、しっかりと気持よく閉じられます。
雑貨や本の収納場所が足りないときは、コチラがぴったり!しまう物を選ばないので、どんなお部屋でも使っていただけますよ
A4ファイルボックスもスッキリ収納
横置きでも使用可能!
用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×38.5×171.5
質量(kg)約31
素材パーチクルボード、MDF
表面仕様プリント式化粧合板
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35×32(×5段)
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード