20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製) 適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス) 適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(20個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
899 税込989
16日以内出荷

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使用します。 金具は再利用できます。
適合(塗代カバー)丸型・小判型 適合ボックスコンクリートボックス、アウトレットボックス
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ偏芯吊金具
RoHS
天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□ 質量(g)64 仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 種別断熱材30mm用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)