「ファクトインコール セット」の検索結果
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21
質量(g)110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオンポリマー
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
表示方式2桁2窓/着信順3色表示
メモリー50件
送信出力1mW(消去時)
充電時間(時間)約6
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
EBM品番3047410
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71
質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)
電源単三アルカリ電池×2本
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130
質量(g)1,350(コード含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100
消費電力(W)15
チャンネル数1~15
表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示
音量16段階
受信可能距離約100m(使用環境により変わります)
輝度LED:16段階
受信周波数426.025MHz~(特定小電力)
スピーカー出力(mW)300
受信方式単信方式
音色13種類ロータリー設定
EBM品番3047400
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)
質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)
電源アルカリボタン電池LR44×2個
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)
質量(g)160
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6専用アダプター
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
送信出力1mW
番号設定中継機:1~15
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
EBM品番3047430
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25
質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単三アルカリ電池×2本
方式送信:単信方式
チャンネル数1~15
モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色
送信出力1mW
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
EBM品番3047420
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42
質量(g)225
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC9V専用アダプター
チャンネル数1~15
音量回転式ボリューム(無段階)
受信可能距離約100m(使用環境により変わります)
受信周波数426.025MHz~(特定小電力)
スピーカー出力(mW)300mW
受信方式単信方式
設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類
EBM品番3047440
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2031
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
奥行(mm)55
消費電力(W)4~18
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)99×120×H111
質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)
電源単三アルカリ電池×2本
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2029
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.2
高さ(mm)120
奥行(mm)48
消費電力(W)3~14
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)170×85×H40
質量(g)200
電源(V)100・DC6・アダプター
チャンネル数20
到達距離(m)約100
EBM品番5204500
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)
寸法(mm)170×85×H40
電源(V)100DC6アダプター
EBM品番5204900
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質ポリカーボネート、ASB樹脂
受信可能距離約150m(見通し)
受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピポン
電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)250以下
受信周波数426.1MHz
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷