3番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
5番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)80
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
3番のコイルファスナーの下止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属
幅(mm)約5
参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!
セット内容ファスナー5本、リングスライダー5個
材質ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材
長さ(cm)40
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)40
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属
幅(mm)約7
参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥268
税込¥295
当日出荷
ベーシックカラーの樹脂エレメントファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。マットシルバーの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛(ニッケルメッキ)
色黒
長さ(cm)30
1本
¥419
税込¥461
7日以内出荷
マットコートの樹脂ファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができるファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100%(表面コート:合成ゴム)、エレメント・上止め・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛(メッキの材料にニッケルを含む)
色黒
長さ(cm)30
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
メタル調カラーの樹脂エレメントファスナー。バッグやポーチに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。エレメントのカラーはアンティークなメタリック調です。アンティークゴールドの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛
長さ(cm)30
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)60
先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る
寸法(mm)125
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)200
長さ(m)2.2
長さ(mm)(ファスナー)2000
適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番331-3158
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大きめスマホ対応。防水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強い、スマホケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム
アズワン品番64-9605-16
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
脇ボタン止めファスナー付
色ホワイト
仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴムボタン止め
規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止、抗菌、防臭
生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)
生地性能帯電防止・抗菌・防臭
性別女性用
大きめスマホ対応。耐水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強く、スマホも入る小物ケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム
アズワン品番64-9605-17
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
前腕部分にポリカーボネートを内蔵し、切り付けに対して安全性を高めた防刃ロング手袋です。
耐切創能力30N(ニュートン)を誇る、ポリエチレンニット素材を全面に使用しており、前腕の大部分を防御出来る超ロング仕様です。
滑り止めとして、摩擦係数の高い牛革を手の平に使用しています。
フリーサイズ(Lサイズ相当)になっています。
3カ所の面ファスナーで、シャツや肌着の上からでもしっかりと固定できます。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
サイズ防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)
能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052
1双
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
鮎師の求める機能満載のベストをさらに使いやすく。ポケットの構造設計を見直し、大型両胸ポケットの使いやすさと視認性を向上。要望の多かった「上栓ポケット」を拡大。両脇のD.D.S(ダイレクトダイアルシステム)構造により、収納物の重量を肩から腰へ効果的に分散。内ポケット構造:右内側に止水ファスナーポケット、左内側に大型メッシュポケットを配置。内ポケットの設計により、収納物のぐらつきを抑制。左右腰ポケットに形状記憶ワイヤーを採用し、機能性を向上。縦型2連の「鮎匠ポケット」を配備。装着・折り畳み・取り外しが可能な3WAYサーモハッチバックシステム。透湿防風素材バリアテック®を全面に採用。着丈サイズ(目安)/L:43cm(サイズピッチ2cm)
材質表地:ナイロン100%(バリアテック(R)透湿防風加工・3層)、裏地(ニット部分:ポリエステル100%、布帛部分:ナイロン100%)
【畳マットレス】。折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス。使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能。中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ。マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ。シールタイプの滑り止め8枚付属。い草で寝具下の湿気対策。ホルムアルデヒド基準をクリア。折りたたみ時:厚み約5.5cm。【木製折りたたみベッド】。見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。部屋を広く使いたいにお答えするコンパクトサイズ。工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。折りたたみ時サイズ: 幅18.5 奥行90 高さ80cm。通気性の良いすのこ仕様。体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)。四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。連結固定用面ファスナー付き(2つ)で並べて使用可能
用途畳ベッド 折りたたみ 折りたたみベッド い草 畳 木製 パタントベッド い草 マットレス 四つ折り 折りたたみ すべり止め付属 ベッドフレーム
材質【畳マットレス】表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布【ベッド】フレーム: 天然木、床面: 積層材(無塗装)
床面高さ(mm)340
水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
股下(cm)76
仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト
機能防水、防寒
生地シルモンド高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
関連キーワード