3番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
3番のコイルファスナーの下止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属
幅(mm)約5
参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属
幅(mm)約7
参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥268
税込¥295
当日出荷
5番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)40
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。
調整ストローク6mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)33
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)
タキゲンコード24324
1個
¥372
税込¥409
当日出荷
材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
ジッパータイプ専用プライヤーです。
用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。
仕様ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー
トラスコ品番855-8828
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ3 0999
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等
セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アクリル100%、牛革(パーツ部分)
タイプ広巾
幅(cm)4
長さ(cm)86~140(調節可)
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色ネイビー×シルバー
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約315
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.9
色黒
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)100
柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。
材質テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)50
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
タイプ【ステム数】400
基材ポリオレフィン樹脂
柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。
材質テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)20
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNC
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
とじ厚最大80mm。
仕様止め具付き
材質PA
足長(mm)40
とじ厚(mm)80
1セット(12本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20726
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性7相当
洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
色グレー
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ