定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)4
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
錆に強いステンレス製。
材質ステンレス
全長(mm)150
内径(mm)38
線径(mm)4
松吉医科器械コード24-3225-03
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)38
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.11
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
材質鉄
表面処理ビニコート
仕上がり寸法(mm)5
こんなお得な商品も!
Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。
用途フック。
材質エラストマー樹脂
適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
1個(2個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。
フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。
組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。
2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍
色シルバー
質量(g)1660
耐荷重(kg)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370、315、250×470×285 / 収納:28×520×300
耐熱温度(℃)天板:200
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。
フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。
組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。
2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍。
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリ収納可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチやシェラカップが吊り下げ可能。
質量(g)1660
耐荷重(kg)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×285×250/315/370
耐熱温度(℃)200(天板)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×28
フレームとテントが一体化で引っ張るだけでセットアップと折りたたみが可能
オールメッシュで通気性と開放感がバツグン
撥水加工とUVカット率95%(天井、カバーシート)
天井にはランプなどの取付フックあり
メッシュ部分が蚊帳のように虫よけとなるのでピクニックなどに最適
1坪サイズでファミリーレジャーに最適
取り外し可能なカバーシート1枚付き
用途アウトドア・レジャー
付属品カバーシート、ポール×2、ロープ×3、ペグ×7、キャリーバッグ、説明書
質量(kg)10
色グレー
加工撥水加工、UVカット加工
寸法(cm)約180×180×180
材質(フレーム)Φ11mmグラスファイバー
保証期間初期不良のみ
組立方法ワンタッチ
収納時寸法(cm)約133×16×16
材質(天幕)ポリエステルオックスフォード210D、PUコーティング400mm(メッシュ部分)
適合用途アウトドア・レジャー
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
カジュアルでポップなカラー「レッド&ブルー」が登場! コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。子どもとのお出かけやファミリーでのピクニックにも大活躍。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途お買い物やレジャーに。 レップ REP ココロ COCORO ショッピングカート キャリーカート ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5
高さ(cm)カート:86
関連キーワード