1,332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セット(5枚)
409 税込450
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アイネックスファンフィルター
エコ商品
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種・CAL-3002・EW-305S ・FHY-32GS8・FHY-32GS9・FHY-32TR1・FHY-32TS6 ・FHY-32TS7 ・FKD-326NE・FKD-327NE ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219NE ・FW-323S・FW-324NE・FW-324S ・FW-325NE・FW-325S・FW-326NE・FW-326S・FW-326SC・FW-327NE・FW-328NE ・FW-329NE・FW-32E7・FW-3317KE・FW-3318KE・FW-3319KE・FW-3320KE・FW-3321KE・FW-3322KE ・FW-33EK1・FW-33KET・FW-363L・FW-364L ・FW-365L・FW-366L・FW-367L・FW-368L・FW-3714LE・FW-3714LX ・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDX ・FW-3718GR・FW-3718LS・FW-3718SGX・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX ・FW-3721GR・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX・FW-3722SGXE2・FW-374LX・FW-375LE ・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2 ・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-C37SLX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS3721SGX・FW-KS3722SGX ・FX-32R・FX-32R2・FX-32R3 ・H-304 ・K-304 ・KF-U32ES・KF-W32ES・KF-W36L・KF-X32ES ・RA-323・RA-327・RA-328・RA-329 ・SFH-304DMA・SFH-337MVP ・SRE-1230C・SRE-1330C・SRE-1330TC・SRE-1730TC・SRE-23C・SRE-3230TC・SRE-3231C・SRE-3330C・SRE-3430C・SRE-3531C ・SRE-3531TC・SRE-3631TC
1個
1,199 税込1,319
当日出荷

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 172mm寸法 = 179.3 x 151.9mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 179.3mm幅 = 151.9mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ファンガードフィルター
ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップに直接貼ってホコリをキャッチ。 ウェアの中をクリーンに保つファン用フィルター。
セット内容フィルタ 直径(mm)100
1個(30枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

1袋(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。 アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
1,960 税込2,156
翌日出荷

ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個 材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル 質量(kg)1 保護等級IPX5 最大風量(m3/min)10.7/12.3 塗装色ライトベージュ 寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

セット内容フィルタ:4枚 材質フィルタ:ポリエステル 質量(kg)29 保護等級IP23 塗装色ライトベージュ 使用場所屋外用 除塵率(%)80 寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

リタールRittal ファンフィルタ
エコ商品
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
4,580 税込5,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セカンドファンからコンピューターケースの内部へのホコリの吸い込みを防ぎます。
仕様●適用フレームサイズ:60mm用 アズワン品番65-2255-12
1個
600 税込660
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック タイプ140mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷


1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)