160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
欠品中

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ セット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
2,790 税込3,069
欠品中

後頭部と首筋に風を送風。 後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS 質量(g)126 寸法(幅W×高さH)(mm)220×160 連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時) ファン外径(Φmm)75 使用電池単3電池×4本(別売) 風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
7,498 税込8,248
欠品中

業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き ホワイト 質量(g/枚)572 稼働時間(時間)連続:8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員 付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書 材質ABS/PP/シリコン ブラック 質量(g)約250 入力/出力2/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh) 運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4 質量(g)82 風量調整4段階調整可能 風向前後180°自由調整 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1 充電時間(時間)約3~4
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ イエロー 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
5日以内出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※墜落時保護用ヘルメットではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル 寸法(mm)ウェア:215×310 ファン外径(Φmm)102
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具 セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー 材質綿100%(防炎素材マックスダイナR) 切替方式3段階(強・中・弱) バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し) イエロー 質量(g)約45(本体のみ)
1個
2,790 税込3,069
5日以内出荷

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス 材質綿・ポリエステル・ABS 寸法(mm)約160×220×25厚 質量(g)120 電圧(V)4.8(強)/2.4(弱) 電源単3形電池×4本(別売) 連続運転時間(h)強:約9、弱:約18 風量調整2段階 風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MFPL1-PKHM マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ピンク MAGICOOL 動画あり
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ピンク 質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上 風量調整4段階調整可能 充電時間(時間)3~4 風向前後180°自由調整
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660~1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書 アズワン品番67-3000-90
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様【墜落時保護用】合格 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 頭囲(cm)54~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用ヘルメット(ナイゾウダクト付)です
トラスコ品番854-7317
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

理想送風方式により、桁違いの省電力・大風量を実現しています。付属のコードバンドでケーブルを留められ、作業の邪魔になりません。ヘルメットへの取付には透明なベルトを採用しています。ヘルメットに表示された情報を覆い隠すことなく使用できます。新発明の理想送風方式により温度-6.9℃、湿度-32%を実現しています。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフメット フィルター。セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター。ほこりや異物の吸い込みをおさえる。交換用フィルター10枚入り
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)45 高さ(mm)45 質量(g)3 奥行(mm)10
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)375
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)51~60 仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)375 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイクパーツセンターヘルメット ポリスハーフ
半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!。あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
マットブラック 規格SG規格適合 頭囲(cm)57~60未満
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)395
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リード工業×ガールズバイカーコラボモデル スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。 チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。 スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。 前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。 内装はヘッドパット、チークパッド、あご紐カバーが着脱可能なので洗えて衛生的。洗い替え用のスペアも付属! 内装色にはファンデーションやチーク、アイブロウ汚れの目立ちにくいブラウン&ブラックを採用。 あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1700 規格PSG,SG(全排気量対応)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)51~60 仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)395 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レディース用シールド付きジェットヘルメット。 女性用の頭のサイズに専用設計された帽体のVivian(ヴィヴィアン)。 開閉シールド(ライトスモーク)が標準装備、顎ひもはラチェット式バックル、内装は濃いめのブラウンで初めての女性でも使い易い仕様です。 シンプルな中にどこか女性らしさを感じるデザイン、カラーのシリーズです。 ローズが女性らしさを表現し、どこかファンキーさを感じさせるデザイン。 アメリカンや、クルーザー、ネーキッドバイクにも合うヘルメットです。 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:LIGHT SMOKE シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット SUGAR RIDEZ The equips for manish ridersをキーコンセプトに、クールな大人の女性をターゲットにしたアイテムを提案していきます。
ROSE BLACK 規格SG サイズ(cm)57~58 質量(g)1130(±50) 適合Jr&Vivian用シールド サイズレディース
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通り抜ける、機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2、肩×2、前×2)、ポケット内側仕切り、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し、YKKファスナー(QuickFree)、Dカン。
用途暑さ対策、紫外線対策に 仕様フルハーネス対応 セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し。
用途暑さ対策、紫外線対策に 仕様反射材仕様 セット内容服のみ オレンジ 混率(%)ポリエステル100
1着
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レトロなフルフェイスヘルメット
用途RETRO-ONE は形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。旧車には”当時らしさ”が必要なこともあります。レトロワンはそのビンテージ感にプラスしてシールドをリビルドしました。立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。 レトロワンの始まりブラウン×ホワイトステッチのトリムを使用しています。これにより例えばグリップやシートに茶系を使ったカスタムバイクに合わせるとよりヘルメットが映えるという良さがありました。 またシックなスタイリングにも合う色の組み合わせで、少しフォーマルなチェルシーブーツやウイングチップブーツなどにも相性が良いです。 新カラーではブラック×ブラックステッチのトリムを採用しました。 全体的に引き締まった印象になり、1stシリーズとは全く違うオーラが出ています。ブラックにハンドメイド感あるステッチはライダース、レザージャケットとの相性も良いです。 またグラフィックモデルは前傾スタイルにも似合います。 トリムを変えることでこのような合わせ方の違い、雰囲気の違いが出ます。 ですが、レトロワンは共通して新しさと古き良きが共存しています。 最新のバイクから幅広く合わせられる他にはないヘルメットです。 NIKITO RETRO-ONE [ ニキトーレトロワン ] GraphicEditions ライズのオリジナル ヘルメットブランド「NIKITO」ニキトーはレトロでクラシカルなデザインをコンセプトに製造してきました。 中でも一番の人気を誇るのがレトロワンです。女性からも人気で今をなお、ニキトーを代表する商品です。 新しくグラフィックデザインを新たに追加しました。 コンセプトである、クラシカル・レトロをそのままに、落ち着いた配色や、派手すぎないグラフィックは、バイクの車種を選ばないデザインになっています。 インテリア 内装のキナリベージュもコダワリポイントの一つです。 外から見える部分は黒にして、頭に触れる部分だけこのカラーを採用しております。 他のフルフェイスヘルメットでこのカラーが合うものはなかなかありません。 レトロワンにしか出せない一つの味です。 女性にとってはファンデーションの色移りが目立ちづらいという利点もあります。 またベージュには「リラックス」「穏やか」「優しい」などの色のイメージがあります。 そんな心が落ち着いた状態でライディングを楽しんでください。 仕様CHIN-STRAP:あご紐-Dリング、99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング、SG規格/全排気量使用可能 付属品RIDEZロゴステッカ付属 GLOSS CHAMPAGNE 規格SG シールドカラー(標準装備)CLEAR
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガールズバイカー待望の軽量・コンパクトヘルメット。 開閉式バブルシールドはUVカット加工。 王道シングルカラーから、人気のさくらモチーフなど充実ラインナップ! 内装はファンデーションが目立ちにくいベージュ系 取り外せて洗えます。 規格:SG規格全排気量適合品
サイズレディースフリー(57~58cm)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)