20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身体の柔軟性とバランスの評価計測器(測定範囲0~60cm)です。 身長に合わせて高さ設定、指先でレバーを押し体のバランスがくずれるまでを計測します。
材質木(抗菌塗装済) 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×925×1600 適応身長(cm)140~180 アズワン品番7-1985-01
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

竹井機器工業手のばし測定器
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品三脚、ツマミ 質量(kg)0.23 測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位) 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137 松吉医科器械コード19-2400-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高田ベッド製作所FR測定器
立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。
仕様サイズ:幅96cm×長さ35cm×高さ160cm 重量:9kg アズワン品番65-3371-16
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620 測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード19-2385-00
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロコモ度テスト種目の立ち上がりテスト用の組立式テスト用ツールです。段ボール製ですので、軽量で持ち運びや設置が簡単です。各ボックスにはテスト時の荷重に耐えられる補強材を内蔵。
セット内容10cm箱・20cm箱・30cm箱・40cm箱 材質ベニヤ板・段ボール 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(10cm箱)450×350×100、(20cm箱)450×350×200、(30cm箱)450×350×300、(40cm箱)450×350×400 松吉医科器械コード24-6230-00
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷