商品豆知識
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチなし
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
1個
¥3,020
税込¥3,322
3日以内出荷
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
タイプアイタイプ
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質特殊合金鋼
質量(kg)35
寸法H(mm)384
寸法t(mm)77
寸法D(mm)80
寸法C(mm)145
寸法p(mm)384
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
鍛造製で丈夫です。
用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。
セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン
材質鉄製
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番201-2125
材質/仕上合金鋼
質量(kg)2.1
寸法a(mm)22
寸法t(mm)32
寸法b(mm)16
寸法s(mm)36
寸法n(mm)77
寸法p(mm)149
アズワン品番64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
トラスコ品番250-7785
材質特殊合金鋼
質量(kg)11.3
寸法H(mm)275
基本使用荷重(t)16
寸法t(mm)60
寸法D(mm)64
寸法C(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。
仕様REACH規則適合品
材質合金鋼
タイプピンタイプ
質量(kg)2.1
基本使用荷重(t)2
寸法t(mm)27
寸法b(mm)44
寸法s(mm)37
寸法n(mm)71
寸法p(mm)150
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用
質量(kg)1.2
アズワン品番64-8557-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
仕様●寸法(mm)p:248●破断荷重(KN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:30●寸法(mm)n:110●寸法(mm)s:67●寸法(mm)t:65●自重(kg):9.3●外れ止め金具が無く口が広いフックです●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9052
アズワン品番67-9184-35
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途チェーンスリングのフックとして
トラスコ品番134-7521
材質スチール
基本使用荷重(t)3.2
寸法a(mm)32
寸法t(mm)29
寸法b(mm)15
寸法s(mm)38
寸法n(mm)73
寸法p(mm)149
破断荷重(kN)160
自重(kg)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)適合チェン:10
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500
使用荷重(t)3
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT10/CT7
マスターリングML17
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2889
材質合金鋼
質量(kg)0.28
寸法H(mm)Φ13
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)33
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)25
寸法G(mm)45
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000
使用荷重(t)2.1
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT7
マスターリングML17
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
トラスコ品番114-2074
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.3
寸法L(mm)162
寸法H(mm)352
寸法d(mm)33
寸法D(mm)33
寸法C(mm)73
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ