低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.32
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)50×50
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型
幅(mm)120
高さ(mm)120
種類ACファン
定格電圧(V)100/200(50/60Hz)
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
色黒(ファンモーター)
寸法W(mm)482.6
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2800 rpm 最大出力トルク: 0.075 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2800 rpm軸径 = 20mm最大出力トルク = 0.075 Nm長さ = 17.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2910 rpm 最大出力トルク: 0.16 Nm 定格電流: 2.12 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2910 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 0.16 Nm長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)450
最小動作温度(℃)-40
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)96
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.5
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.2W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 6W電流 Max = 150mA終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm幅 = 40mm奥行 = 10mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 24dBファン回転速度 = 5000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 10W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 2600rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.45
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.93
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 36W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 6.24W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.4W電流 Max = 230mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 8100rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.76W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤm3/min騒音レベル = 38dBファン回転速度 = 8500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.8
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)14
最大電流(mA)1200
ベアリングボール
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.2
種類DCファン
消費電力(W)0.84
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)30×30
定格回転速度(min-1[r.p.m])9000
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP55
最大電流(mA)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.5
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)250
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.37
音圧レベル(dB)18
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)17.43
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ