RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウム
色シルバー
質量(g)113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5
接続PWM 4ピン
対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量14CFM(最大)
回転数ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)ステンレス
パイプ寸法(mm)直径6×1
ノイズレベル25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ
寸法(mm)40×40×25
質量(g)27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm
質量(g)95
回転数3500~6500RPM±10%
保証期間1年
コネクタPWM 4ピン
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム
サイズ(mm)14×14×6
アズワン品番4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
インテルSocket LGA115X、1200対応CPUクーラー。
ヒートシンクコア部分には銅柱が組み込まれており、銅柱により効率的に熱伝導を行います。熱伝導された熱はアルミフィンにより放射状に放熱します。
トータルの高さが42.1mmと薄型に設計されておりますので、省スペース、小型ケースに適しています。
PWM機能付きのファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり風量もUPし、安定した冷却性能を実現します。
エンベデットシステム(組み込みシステム)向けCPUクーラーです。
産業用機器等への採用実績が多い製品です。
バックプレートを使用し、取り付けますので、しっかり固定され落下の心配もございません。
仕様●ヒートシンクMaterial:コア部/銅、フィン部/アルミ●サイズ:123.64×123.64×42.1mm●重量:約338g●ファンサイズ:80×80×15mm●ファン回転数:1200~4200rpm●ファン風量:13.31~46.57CFM●ファン騒音値:19~39.9db●ファン軸受け構造:2ボールベアリング●ファン定格電圧:12V●リード線仕様:黒線「GND(-)」、黄線「定格電圧(+)」、緑線「パルスセンサ」、青線「PWM」、4ピンコネクタ付き●取付方法:バックプレートにSpringネジ固定。
アズワン品番67-7086-24
1台
¥7,098
税込¥7,808
24日以内出荷
寸法(mm)123×85×25
取付穴M3
RoHS指令(10物質対応)対応
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663
アズワン品番65-8054-79
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.
質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)
取付方式DIN Rail
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/W
アクセサリタイプヒートシンク
併用可能製品単相SSR
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
最新のAndroid CPU、無線LAN、Bluetooth5.0を搭載したSTB BOX。Gateway端末として、サイネージ端末として、IoTシステムソリューション開発に。4K解像度の静止画、映像に対応。HTML5対応。WEB形式のコンテンツ表示も可能。システム及びアプリケーションにてトラブルが発生し停止した場合、ハードウエアーの電源再起動を、自動処理する機能を搭載(死活監視機能)HDMI経由でモニターの入力切替。ON/OFFが自動で操作できる機能あり。外部LINE OUT出力付き。スピーカーがついていないモニターの場合、LINE OUTにスピーカーを接続して音声を出力することができます。ファンレス。45度迄温度対応。大容量CPUヒートシンク搭載で、放熱設計対応。画面回転機能搭載。90・180・270度回転可能。縦型モニターに対して常に16:9のスクリーン表示を可能に。時間保持用電池搭載。夜間ビル施設の電源OFFでも内部時計時間を保持します。タッチパネルI・F互換あり。タッチパネルモニターと併用でPOPシステムを低コストで開発することが出来ます。長期安定供給。自社工場での設計製造販売。安定した供給体制を実現しました。電源はAC電源から。バッテリーレスで安心設計。バッテリーの爆発・劣化によるシステムの起動が不安定になる心配はありません。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
最新のAndroid CPU、無線LAN、Bluetooth5.0を搭載したSTB BOX。Gateway端末として、サイネージ端末として、IoTシステムソリューション開発に。4K解像度の静止画、映像に対応。HTML5対応。WEB形式のコンテンツ表示も可能。システム及びアプリケーションにてトラブルが発生し停止した場合、ハードウエアーの電源再起動を、自動処理する機能を搭載(死活監視機能)HDMI経由でモニターの入力切替。ON/OFFが自動で操作できる機能あり。外部LINE OUT出力付き。スピーカーがついていないモニターの場合、LINE OUTにスピーカーを接続して音声を出力することができます。ファンレス。45度迄温度対応。大容量CPUヒートシンク搭載で、放熱設計対応。画面回転機能搭載。90・180・270度回転可能。縦型モニターに対して常に16:9のスクリーン表示を可能に。時間保持用電池搭載。夜間ビル施設の電源OFFでも内部時計時間を保持します。タッチパネルI・F互換あり。タッチパネルモニターと併用でPOPシステムを低コストで開発することが出来ます。長期安定供給。自社工場での設計製造販売。安定した供給体制を実現しました。電源はAC電源から。バッテリーレスで安心設計。バッテリーの爆発・劣化によるシステムの起動が不安定になる心配はありません。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
関連キーワード