盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)5~60
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170
アズワン品番65-8085-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
質量(g)90
接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)
設定温度(℃)0~120
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
復帰温度差(℃)4±2
容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)
設定値誤差(℃)±4
有負荷接点寿命(回)100000
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
結線方式ねじなし端子式
付属品木ネジ×2本
質量(kg)0.2
電源単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)5~40
制御仕様2A(200Wまで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
相対湿度90%以下
起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下
周囲温度(℃)0~40
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点
色ライトグレー
質量(g)50
使用周囲温度(℃)-35~+80
接点方式バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)0~+60
定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
寸法(mm)サーモスタット:約5×36×114(吊り下げフック含まず)
温度範囲(℃)制御:15~35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
消費電力の削減に。
オイルミスト環境でも使用可能
温度設定可変
バイメタルプローブ式
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)100(取付可能)
温度設定範囲(℃)5~55
動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃
保護等級IP54
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
こたつ用取替えヒーター
コントローラー:中間入切スイッチ
ファン式温風ヒーター
温度制御:サーモスタット
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1.2
消費電力(W)510
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85
取扱説明書(6.7MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)4.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39
送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番1-3173-02
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
暖房機能はもちろん。涼風機能でオールシーズン使用可能。Newグラファイトeヒーターを採用。0.2秒で発熱し、温度をコントロールしながら均一に熱を届けます。 送風機能搭載で夏場も快適に過ごせる送風機能採用。
用途脱衣所などの暖房として、涼風でクーラー代わりにも。脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 据え付け式 涼風 人感センサー オールシーズン
付属品リモコン、リチウム電池(CR2025)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置(サーミスタ・サーモスタット)、ファン回転停止検知、落下検知
電源コード(m)約2.6(L型プラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】(強)980/980 (弱)500/500、【涼風】(強)33/42 (弱)20/23
面積適用(目安):~1.5坪
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×15.3×21
タイマー機能切タイマー(3h・2h・1h)/切り忘れ防止タイマー
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
上下左右の首振りが、広く温かさをお届けするセラミックヒーター&ファンです。ヒーターとファン、2つを切り替えて頂ければ1年通してご使用いただけます。2時間タイマーが自動設定、4時間と8時間の切り替えも可能です。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置を搭載。付属のリモコンを使用頂ければ、離れたところからでも簡単操作できます。
用途広い範囲を温めたいときに。
仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)
セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19
安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)1.5
受信可能距離リモコン:6m(直線距離)
連続使用可能時間約8時間
切タイマー2/4/8時間
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。
適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)
寸法(mm)160×303×205
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
ランプ150Wキセノン
色温度(K)6000
ランプ寿命平均1500時間
1個
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
部品名称フアン
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.98MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.25、BSA-950シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.25、BSA-651 951シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.25、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.25、BSA-650シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.25、SSA-Z500DX エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.24、SSA-G550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.27、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.25、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.25、SSA-Z500 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.24
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
部品名称サーモスイツチアセンブリ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.18MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.10、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.10、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.8
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
部品名称フアンカラー
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.23MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.29、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.27、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.29、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.67
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称サーモスイツチアセンブリ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、SSA-Z500-2 エンジン(ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500MA-2 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500MA-1 エンジン(ウォーターフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.8、BSA-650シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-651 951シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、SSA-Z500DX エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8、SSA-Z500DX-1 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8、SSA-Z601S エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.8、BSA-950シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.8、SSA-Z500-1 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.8、SSA-Z601S-1 エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.8、SSA-Z500DX-2 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.43MB) 展開図15(1.43MB)
図解NoSSA-E602 エンジン (付属品 サービス部品)部品_No.31、SSA-Z600VT エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.13、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.44、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.44、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.3、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.3、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.13、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.44、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.3、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.9、SSA-E602DX エンジン(付属品・サービス部品)部品_No.31、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.3、GR16-M トランスミッションケース部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン クランクケース,オイルパン,オイルゲージ部品_No.20
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
部品名称ウオータフランジパツキン
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.18MB)
図解Noエンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.3、L4-520DW エンジン シリンダヘッド、ウォータフランジ部品_No.37、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン オプション部品_No.7、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.37、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ エンジン オプション部品_No.7
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
部品名称ウオータリターンパイプ2
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.6MB)
図解NoL4-520DW エンジン シリンダヘッド、ウォータフランジ部品_No.40、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.83、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.8、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.6、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.40、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.85、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.16、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.85、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.8
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
部品名称クランプ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.43MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.24、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.25、BSA-950シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.24、SSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.23、SSA-N550 エンジン ウォータフランジ部品_No.15、SSA-S611 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-F616M エンジン ウォータフランジ部品_No.30、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.25、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.24など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.46MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.43MB)
図解NoSSA-E602 エンジン (付属品 サービス部品)部品_No.32、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.13、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.4、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.13、SSA-Z600T エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.14、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.36、SSA-E602DX エンジン(付属品・サービス部品)部品_No.32、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.4、SSA-S1000 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.4など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ