DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)710
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-15
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)870
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g)400
ポート数5
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-58
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
質量(kg)1.6
ポート数24
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-73
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)820
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-69
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率5%以下)
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Helaシリーズ フルモジュラー電源 Cybenetics Platinum認証 ATX電源 850W SST-HA850R-PM
エコ商品
100%モジュラケーブル。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。日本製電解コンデンサ。ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応。セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)2.56 kg
出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
ノイズレベル最小0 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音135mm FDBファン
出力密度(W/L)439
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA
エコ商品
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM
エコ商品
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
エコ商品
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)
質量(kg)3.87
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5
型番SST-ZU1650R-TM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル最小18dBA
効率≧91% & <93% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様MCP9501/2/3/4温度スイッチ. MCP9501/2/3/4シリーズの温度スイッチは、工場出荷時に設定された温度しきい値、選択可能なスイッチヒステリシスの他、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、車載用途、基地局、電源の臨界温度シャットダウンに使用する多様な出力設定を備えています。 MCP9501: 高温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9502: 高温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。 MCP9503: 低温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9504: 低温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 100 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC34063A バックブースト反転スイッチングレギュレータ. ON Semiconductor MC34063A シリーズのバックブースト反転スイッチングレギュレータは●ステップダウン●ステップアップ●電圧反転の用途向けに設計されています。 これらのモノリシック IC は● DC-DC コンバータに必要な幅広い機能を備えています。この機能には次のものがあり - 内部温度補償リファレンス - コンパレータ - アクティブ電流制限回路付きの制御デューティサイクル発振器 - ドライバ - 高電流出力スイッチ MC34063A IC は●ファンコントローラや DC-DC 電源に適しています。0.3 → +40 V dc の広い入力電圧により● MC34063A は幅広い用途に適しています。. 温度範囲: 0 ~ +70 ° C 低待機電流 入力電圧: 3-40 V 電流制限を調整可能 出力電圧を調整可能 周波数動作: 100kHz まで 精度 : 精度 2% リファレンス. 種類: ; ( 516-5095 ) MC34063AP1G-PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G-PDIP-8 チューブ 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 リール 2500 ; ( 689-9948 ) MC34063ADR2G-SOIC-8 ( ; 184-4265 ) 184-4265 ) MC34063ADG-SOIC-8 チューブ 98
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(98個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード