ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.07±0.01
タイプ中厚
入数(枚)100
機能耐薬品・伸縮性
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
色ピンク
厚さ(mm)0.06±0.01
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
仕様未滅菌
タイプ薄手
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
通気性に優れた20g/m2ポリプロピレンスパンボンド不織布を使用。ポップアップ式包装ですので、取り出しが容易です。
色ブルー
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリエチレン素材のため、防水性があり血液、体液などを通さず感染リスクの軽減が図れます。
まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。
頭からかぶるデザインで、腰ひもはうしろ結びです。
首の後ろにスリットが入っているので、脱ぐ時に引っ張って切る事が容易にできます。
1枚ずつ折ってあり、ポップアップ式で直接箱から取り出すことが出来ます。
3色のエプロンで、用途によってご使用いただくことも可能です。
仕様未滅菌
サイズフリー
幅(cm)71
着丈(cm)119
ロースタッキング仕様の省スペース化の紙コップです。内面はポリエチレンコーティング加工。施設・歯科うがい用・試飲用としても使用できます。
色グリーン(四つ葉柄)
容量3oz(90mL)
アズワン品番8-6387-61
1ケース(40袋×100個)
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.05
色ホワイト
タイプ超薄
入数(枚)100
機能耐油
全長(cm)約24.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
広げて使用するキャップです。ゴム部は2本仕上げの為、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。3方向からキャップが取れる構造なので便利です。
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉無
入数(枚)100
仕様指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ムレ対策のメッシュ素材を採用。脱ぎ履きしやすいゴム付。
材質アッパー=PVC、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム
標準質量(g/片足)約155(M)
足幅2Eタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)234×134×84
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
柔らかく吸水性のあるペーパータオル。環境に配慮した再生パルプ100%の製品。
枚数19200
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペーパータオルレギュラー・エコノミー両サイズ対応のペーパーホルダーです。
ハード1は耐久性の高いABS樹脂で清潔感あるホワイトとクールグレーの2色構成です。
ライトはポリプロピレン製で「平置」「平置/壁掛・横」「壁掛・縦」の3種類の使用方法が可能です。
タイプライト
本体寸法(mm)W230×H90×D110
適合平置・壁掛
1個
¥949
税込¥1,044
10日以内出荷
紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。
5オンス/7オンスの2サイズ対応です。
補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用
色ホワイト
セット内容本体、背板(マグネット付)
仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴム
色ブラック
薄手のパウダー付高伸縮性プラスチック手袋です。
パウダー付のため、容易に装着できます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。
仕様未滅菌、DEHPフリー
質量(g/枚)4
再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。
カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
シールドは防曇加工。
セット内容フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚
材質(フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート
質量(g)7(フレーム+シールド)
松吉医科器械コード24-3120-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。
カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
シールドは防曇加工。
材質ポリエチレンテレフタレート
松吉医科器械コード24-3120-01
1式(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油・酸・アルカリ・溶剤に強い使いきりポリエチレン製の腕カバー。
シッカリした厚みとスリム設計で、まとわりにくさを軽減。
耐候性ゴムバンドを使用。
サイズフリー
さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
顔全体を保護するフルフェイスタイプ。額部の接触部は柔らかいパッドで圧迫感がありません。シールドは防曇加工。めがねとの併用可能。
高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
1足
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
外エンボス加工ですべりにくいです。各指2カ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。ミントブルー色なので、介護・食品加工等のシーンで使用できます。左右兼用のため、とても経済的です。ポリパック仕様により、省スペース化となりました。
厚手のノンパウダーの使い捨て手袋です。従来のプラスチックグローブに比べて約1.5倍の伸縮性があります。フィット感のあるハイブリッドタイプのプラスチック手袋です。ラテックスアレルギーの方でも安心して使用可能です。左右兼用のため、とても経済的です。救急時等、幅広い医療現場で使用可能です。
薄手仕様のバイオレットブルー色ニトリル手袋です。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
1ケース(10箱×100枚)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
UV対策の袋に入ったしっかりした中厚の手袋です。耐薬品性に優れています。紫外線遮光性を高めるために不透明袋(白色)に入っています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
しっかりした肉厚のストロングタイプの手袋です。エンボス(凸凹)加工:指先から手のひらまで。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ