非磁性体割合99%。
走行タイプ自走
機能MRI
材質(フレーム)アルミ
仕様3.0テスラ対応
材質ステンレス
質量(kg)13.8
種類自走式
キャスター6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×975×855
座幅(mm)400
前座高(mm)435
松吉医科器械コード19-3345-00
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
6日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MK自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー)
仕様3.0テスラ対応
付属品ガートル棒
材質アルミ
質量(kg)37.8
タイプスタンダード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925
マット厚(mm)約50
松吉医科器械コード23-7383-00
1個
¥449,900
税込¥494,890
8日以内出荷
車への搬入、搬出が楽に行える丈夫なロールイン(脚折れ式)ストレッチャー。高さが前後3段階ずつ調節できるので処置台、ベッド等の高さに合わせて身体の移し替えが行えます。
用途マットが薄くフラットになるので葬儀業者様にもおすすめ。脚折れ式のロールインタイプ。
材質(マット)塩化ビニール
質量(kg)27
色(本体フレーム)シルバー、(マット)ブラウン
耐荷重(kg)250
寸法(cm)(ベッド面まで最大サイズ)200×55×82.5(ベッド面まで最小サイズ)200×55×25
材質(フレーム)アルミ合金
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥418,310
税込¥460,141
3日以内出荷
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本
材質ABS
質量(kg)約7.8
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65
折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65
松吉医科器械コード24-6348-00
1個
¥105,710
税込¥116,281
7日以内出荷
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)42
色ライトブルー
最大使用質量(kg)100(目安)
背上げ0~75°
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150
付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ
材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
寸法(mm)【マットレス】500×1760×50
質量(kg)約43
上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
種別固定用ファスナー
松吉医科器械コード01-3751-04
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
腐食や錆に強いステンレス製。
TY222ESSNは、水はけのよいネットタイプ。
キャスター径(Φmm)125(対角2輪ストッパー付)
材質(フレーム)ステンレスSUS304
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1900×770
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。
材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール
質量(kg)34~
色シルバー
耐荷重(kg)300
寸法(cm)190×59
1台
¥339,800
税込¥373,780
90日以内出荷
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)
付属品酸素ボンベホルダー、IVポール
材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070
背上げ0~70°
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)150
昇降方式手動式
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構なし
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
関連キーワード