22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し 材質(裏)牛革
1双ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 ブラック 質量(g)70 規格EN388 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0768 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
1双
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム グレー 機能耐久性・柔軟性 材質(裏)人工皮革 材質(表)ナイロン 指タイプ指なし アテ有無アテ付 袖口仕様マジック式
1双ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。 寸法(mm)85×210 先端ベント バネ無し セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし 全長(mm)約165
1個
649 税込714
当日出荷

グローブマニア(川西工業)スパークス指切
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。 中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7 タイプ指なし 材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン 材質(掌側)人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)10 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)フィットグローブDX
手の動きにピッタリフィットする装着感抜群のグローブ。手に包み込むような感じで、甲部分にストレッチ生地を採用しフィット感抜群。3本切りと5本きりのラインナップで、水に濡れても滑りにくいグリップ力。あらゆる手の動きにピッタリフィットする装着感抜群のグローブ。フリーサイズ
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)SCRAMBLER
ツイルスパンストレッチ素材 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。 ナッシュシンセティックレザー 手のひら側には、ブラックとのコントラストが美しいナッシュ(起毛)シンセティックレザーを採用。 ベルクロパッチ 交換可能なベルクロパッチが付属(3種類)。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ BLACK/TAN
1双
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用 材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状刃:3D(波刃)、両刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用。過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現しました。また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン 指タイプ指なし
1双
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体:360はオリジナルサイズのハンガーステーを装着。使い易く、脱落しにくい長さアルミカラビナを標準装備。500・600は、張りのあるカーボン仕様でランディングの向上に貢献 グリップ&リアホール:本体部分に滑り止めグリップを採用、使い易さと握りやすさが向上。リアCAP部分にはエアホールを施し空気が出入りすることで、シャフトがスムーズに出し入れできランディングがし易くなっています
用途「サッと出して、しっかりランディング」 360は足場の低い場所向けの超小継仕様の10本継。500・600は足場の高い場所からの使用をメインとし、防波堤や磯からのランディングをサポートします。各サイズとも「滑りを抑えるラバーグリップ」を採用。ホールド感がUPしランディングがスムーズに行えます。(360のみハンガーステー&カラビナ付き)*ランディングシャフトにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。 先径(mm)13.2
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防風の軽防寒用手袋 タッチパネル対応
用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等 材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン 迷彩柄 入数(双)1 機能軽量、防寒、タッチパネル対応 性別男性用
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROX(プロックス)5本指出しグローブ
必要に応じた指先が自由に出せるクロロプレングローブ。フィット感が良く防寒性が高いクロロプレンのフィッシンググローブ。5本の指すべてにスリット入り。必要な指だけが出せるので、餌付け時や仕掛けの交換、ルアーチェンジなどの作業時に素早い対応が可能。手のひら側にはエンボス加工の滑り止め付き。装着感抜群、防寒対策に最適なフィッシンググローブ。
材質クロロプレン(2mm厚) サイズフリー
1双
2,698 税込2,968
9日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMグローブ フレイム
*3フィンガーレス:釣りの動作を妨げず、釣った魚もすぐにスマホで撮影可能! *手のひら滑り止め素材:グリップ効果バツグンでワンランク上のルアー操作を実現!手首を冷やさない理想の長さ丈。
用途<WINTER FISHINGの必須アイテム>GM GLOVE FLAMEはユニチカの「サーモトロン ラジポカ」の素材を採用し保温性が更にアップグレード!太陽光を吸収、熱交換し、遠赤外線放射に相乗効果を発揮します。冬の釣りを快適にするためにこだわった一度装着すると取り外したくなくなる防寒必須アイテムです。
1双
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

虫刺されと日焼けを同時対策!スペシャル手甲グローブ。甲側には飛来する蚊を寄せにくい防虫加工、UVカット付きの素材を使用し、夏場の釣りを快適にサポート。手感度に優れ、針がかりのしにくいパームレス仕様。掌は切りっぱなし加工を施した合成皮革を使用し、縫い目のあたりを最小限に抑えた。手首は長めの設計で日焼けを防ぐ。
材質甲 本体: ポリエステル100% 掌 本体: 合成皮革 部分:ポリエステル89% ポリウレタン11% #ブラック
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)