タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
材質PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)フッ素ゴム
仕様PSネジ(管用平行ネジ)
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
代表車種ZX1000E8F
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
代表車種ZX900-C1
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ZEPHYR-1995
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
代表車種ZR400F8F
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004、BALIUS-1996
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
代表車種ZR250-A5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
代表車種EX250-H7
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
代表車種ZX400-L7
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
代表車種ZX750-J1
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
代表車種KLX250S9F
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
代表車種ZX1400A6F
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
代表車種ZX400-N11
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92005-1339
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
代表車種KX250YBF
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
代表車種KX85A6F
主な適合純正品番92005-0050
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ