1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
-73は、-72を2段重ねたものと同じ高さです。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)27
仕様乾燥剤、湿度計付
エスコ品番EA508TC-73
材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)306×486×270(H)
本体質量(kg)1.6
内寸(mm)250×410×235(H)
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
3Dプリンター・フィラメント除湿用
シリカゲルの7倍の吸湿率
超急速15%RH以下へ
強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。
これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥
仕様持続時間(目安):約6ヶ月
成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム
寸法(mm)70 × 100
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
リフィルフィラメントの使用する際に必要なカートリッジケースです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66 x 177 x 234
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタバックル式
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類ベタ目
防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用
付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個
電源(V)AC100
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材
XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。
またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色クリア
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
造形品のゆがみを大幅に低減し、安定した仕上がりが人気のPLA素材。
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色シルバー
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
アズワン品番64-4372-39
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。
XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。
ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色ホワイト
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質ABSフィラメント
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途3Dプリンター用フィラメント
材質ABSフィラメント
色スノーホワイト
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
アズワン品番64-4372-27
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 2.85mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,630
税込¥18,293
翌々日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = White重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌々日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌々日出荷
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205
材質(パッキン)シリコンゴム
質量(kg)0.8
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)15
仕様キャスター付
付属品乾燥剤(15g×3)
エスコ品番EA508TC-43A
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)470×240×235(H)
質量(g)1280
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP
色本体:クリア 蓋:乳白色
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットフレームの使いやすいベーシックモデル。仕付け糸がなく、糸にやさしいフラットフレーム構造。型くずれしづらい2mm目のナイロンマルチフィラメント網を採用し、耐久性に優れている。天然木先鋭グリップで、持ちやすく扱いやすいデザイン。保管に便利なケース付きで、尻手ロープ取り付け穴も備えている。
色#ブラック
サイズ(cm)枠:39
網目(mm)(底部・側面)2
型崩れしにくいナイロン袋を採用。鮎を楽々移動できる袋ダモ。水を入れても型崩れしづらいナイロン袋を採用し、網と袋の繋ぎ目でイカリ針が引っ掛かりにくいフラットな縫製構造。袋の前方が深く、鮎が前方で安定する袋形状で仕付け糸が無く鮎に優しいフラットフレーム構造を採用。型崩れしづらい約2mm目のナイロンマルチフィラメント網で、保管に便利なケース付き。
色#ブラック
サイズ(cm)39
標準自重(g)270
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ