カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930
適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250
設計温度(℃)40
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
最大使用圧力(MPa)0.69
適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
最高使用圧力(MPa)0.42
最高使用温度(℃)45
1個
¥14,850
税込¥16,335
6日以内出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径PF3/4"
外径(Φmm)116
設定圧力(MPa)0.7MPa
最高使用温度(℃)95
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF
付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手
適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)
材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)
寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ
最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番64-1189-06
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品適合の材質を使用。
目詰まり状態が確認できる透明。
500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A)
材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル
寸法(mm)Φ190×600
使用温度範囲(℃)4~40
耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
材質ヘッド部/ABS、胴部/AS
接続口径Rc3/4"
設計圧力(MPa)0.5
仕様エアベント:M10/Oリング付
全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)
面間寸法(mm)112
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01
仕様適応フィルタ:10
トラスコ品番455-5325
材質Φ109×305
最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)
型番PF-3
最高使用温度(℃)40
材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口PT1/2またはホースノズル
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。
鉄サビなどの除去。
適合(ハウジング)1BL、K-1A
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)250
質量(g)200
内径(Φmm)29
外径(Φmm)63
使用温度(℃)90以下
カートリッジワインド(濁質の除去)
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径Rc3/4
材質PP樹脂
幅(mm)120
全長(mm)361
サイズ10インチ用
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)5~40
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
寸法(mm)Φ113×310
接続口径NPT1/2
温度(℃)通液:4~40
常用圧力(MPa)0.35以下
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
寸法(mm)Φ109×305
最大使用圧力(MPa)0.49
接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM
寸法(mm)Φ121×345
接続口径3/4インチPT(20A)
最大使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)40
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
4463用ハウジングです。
材質316LSST
アズワン品番64-5239-66
継手Rc1/2
設計圧力(MPa)0.99
設計温度(℃)80
1台
¥139,800
税込¥153,780
91日以内出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。
有機物および色度成分の除去。
適合(ハウジング)1BL、K-1A
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)248
質量(g)260
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
使用温度(℃)60以下
ろ過精度(μm)10
カートリッジカーボン(残留塩素除去)
トラスコ品番137-2815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)
接続口径1/4"PT
使用温度(℃)40以下
大きさ117Φ×300mm
フィルター長さ(mm)適合:10"(250)
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質304SST
アズワン品番64-5239-67
継手2Sフェルール
設計温度(℃)120
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径(A)40(1 1/2"NPT)
耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)37.7
最大流量(L/min)188
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)2~10
外径(mm)190
設計圧力(MPa)0.98
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)121Φ×619
接続口径3/4"PT
最大使用圧力(MPa)0.69
アズワン品番64-1188-99
適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ