80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) 電源AC100V・50/60Hz
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に 幅(cm)4 高さ(cm)8 寸法(cm)5~10
1個
389 税込428
当日出荷

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60) ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
1箱
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様プラスチック枠、4面ガラス張 付属品水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm 電源AC100V・50/60Hz 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)608×306×364 容量(L)約57 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ジェックス外部式フィルタ
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 全揚程(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン ニッソーLED PGライナー600
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)18 本体寸法(mm)約130×115×500 本体質量(kg)約1.2 電源コード(m)約1.6 ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm)254 適合容量(L)~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

キョーリンプロリア
ひかり菌が腸内で活性化、フンと共に排泄され水槽やフィルターの中でフンを分解し水汚れを抑えます。
タイプ特小粒 原材料フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、梅エキス、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、 E、 C、 イノシトール、 B5、 B2、 A、 B1、 B6、 B3、 K、 葉酸、 D3、 ビオチン)、ミネラル類(P、 Fe、 Mg、 Zn、 Mn、 Co、 I) 栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
1個(70g)ほか
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン ニッソーLED PGライナー450
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ジェックスロカボーイ S
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-57
1箱
519 税込571
5日以内出荷

独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上 材質天然石、バクテリア、水素還元剤 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
468 税込515
4日以内出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)455×305×302 容量(L)約35 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100 高さ(cm)最大汲み上げ:60 サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

ダイヤフラム式エアーポンプ マグネット方式 オイルレス構造です。 低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100 口径(mm)17 吹出口1ヵ所
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番337-7270 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38 磁束密度(表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。 付属品金属製ホースクランプ×2 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40 ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L 質量(kg)約1.2 外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L 使用環境温度(℃)上限約80℃
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)