親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター
穴径(μm)0.1
TGK品番996-40-93-30
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。
空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。
微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×252
仕様除去率:99.999%
材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
耐熱温度(℃)70
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×250
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。
特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。
耐薬品性に優れています。
10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン
使用温度(℃)4~40
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。
2枚入(1台分)。
交換目安:1ケ月
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)
長さ(mm)250
形状ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)
最高使用温度(℃)90
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×245
使用温度範囲(℃)5~40
接続ガスケットタイプ
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)0~0.5(常時)
最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)0.15
外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)2~40
接続口1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01
仕様適応フィルタ:10
トラスコ品番455-5325
材質Φ109×305
最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)
型番PF-3
最高使用温度(℃)40
材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口PT1/2またはホースノズル
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:VCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.1μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:0.13、空気流量、L/min cm2/psi:0.000367、空隙率%:4.18
材質ポリカーボネート
品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)142
湿潤性親水性
屈折率1.6
アズワン品番61-0211-36
1セット(50個)
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)600
対象ウイルス・風邪
アズワン品番65-1746-03
ひもタイプ耳かけ
1ケース(5枚×120袋)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約140×83
アズワン品番65-1746-04
1ケース(30枚×72袋)
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。
マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。
0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。
100%国内生産だから安心・安全に使える。
個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリウレタン
1袋(3枚)
¥359
税込¥395
翌日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9999
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×260
使用温度範囲(℃)5~40
接続ダブルOリングタイプ(2-222)
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。
2枚入(1台分)。
交換目安:1ケ月
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
用途メンブレンフィルター
素材PES
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.1
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)1000
フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)1250×1000
アズワン品番64-9637-29
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)500
フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格パイロジェンフリー
滅菌済
包装個包装
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。
半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。
機外静圧 98Pa対応を実現。
消費電力低減。
電源は、単相AC100V/200V共用。
無段変速調整。
海外規格対応設計:CEマーキング対応
ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。
FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)
定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用
風速(m/s)0.35
機外静圧(Pa)98
ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
色白
使用可能温度範囲-120~260℃
表面無地
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ