手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー
入数(枚)100
厚さ(μm)100
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)236(フィルム別)
シリーズチェキ
電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ62mm×62mm
サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数露光:800×800ドット
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)210
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.5.1
動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約90~120
フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプクリア
厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
伸長性・自己粘着性に優れた、手巻用ストレッチフィルム。
グルッと巻き付けるだけで、簡単に荷物の荷崩れや汚れを防止、安全・確実な輸送・運搬作業のお役に立ちます。
用途運搬、簡易梱包、防じん、
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
新商品が登場!
500mm幅に10μ厚が仲間入り!
さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!
RoHS指令(10物質対応)対応
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプGBC3層構造
厚さ(μm)100
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
破断伸度(%)縦325、横500
破断強度(MPa)縦30、横15
引裂強度(kg/cm)縦100、横230
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)200
内径(Φmm)紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強靭性・電気特性・耐薬品性
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。
不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。
かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。
たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン
質量(g)172
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
支持体低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・伸びともに優れた使い易さ。取り替える頻度が減り、さらに作業効率がアップするストレッチフィルムです。
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.21
質量(g/本)2210
RoHS指令(10物質対応)対応
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(32本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。
ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、
さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。
非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ