こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
材質ポリエステル、モダアクリル
使用温度(℃)80以下
風速(m/s)2.5
こんなお得な商品も!
プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。
温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。
難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します)
エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性、洗浄再生
材質ポリエステル・モダアクリル
耐熱温度(℃)80
ろ過速度(風速)2.5m/s
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
長さ(m)20
ろ過速度(風速)2.5m/s
材質ポリオレフィン
耐熱温度(℃)60
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。
仕様難燃性
材質芳香族ポリアミド
ろ過速度(風速)1m/s
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
幅(m)1.6
粗塵区分粗
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)80
捕集効率(%)80
ろ過速度(風速)2.5m/s
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
風量(m3/min)56
材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)1.0
使用温度(℃)80℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
こんなお得な商品も!
プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
関連キーワード