29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サーフキャスティングやジグキャストの必須アイテム。指を守りラインの感覚を残すために人差し指部分は人工皮革を採用。手首部分は伸縮するネオプレン素材で違和感なくキャストする事が可能です。・カラー:ブラック。・サイズ:フリー。※左右両用
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フィンガープロテクター
安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
質量(g)101
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

日本シグマックスアルミスプリント(板状)
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。指先はスマホ対応モデル。
用途ワークウェア(グローブ) 種別グローブ 材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC クロ 入数(双)1 機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応
1双
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン タイプ左右兼用 適合部位手首 アズワン品番7-1055-01 手首周り(cm)14~20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手全体ではなく一部を守りたい時に便利なフィンガーカバーです。彫刻刀を持つ反対の手の保護。刃を持つ反対の手で工作物を持ちますが手袋だと感覚が鈍ってしまうことがあります。フィンガーカバー装着は指先だけに装着するので素手感覚を失わず上記の問題をクリア出来ます。フックナイフの使用時のケガ防止。フックナイフは使い方によってはケガのリスクがあります。フィンガーカバーを付けることでそのリスクをかなり軽減することが出来ます。研ぎの時の指の保護。ダイヤケアーの研ぎの時などに、指の保護と汚れ防止になります。伸縮性のゴム付きなのでフィット感も抜群。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 材質牛革、ゴム
1個
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 手首の負担を和らげます。 サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン 適合部位手首 アズワン品番7-1057-01 手首周り(cm)14~20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位手首 アズワン品番7-1056-01 手首周り(cm)14~20
1個
999 税込1,099
欠品中

軽い装着感とプロテクション性能を両立したハーフフィンガーのベストセラー。フローティングナックルプロテクター採用で軽快なはめ心地を実現したモデル。指や手首、甲部分にもパッドを装備するほか、スパッと簡単に脱げるイージー着脱ループも装備したプロテクション性能面と機能面での充実度が高いフィンガーレスグローブ
用途イージー着脱ループ。[素材]甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6枚)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)OA-38 フィンガープロテクター
*サーフでヘビーウェイトのジグやルアーを振り抜くためのフィンガープロテクターです。*指先にはポリエステルよりも強度に優れたナイロンは配合した厚い素材を使用し耐久性を高めています。また甲の部分には肌触りを考えコットン混合素材を使用しています。*右手用のデザインですが、左手でも違和感なく装着していただけます。*日本製
材質ポリエステル90%、コットン10% / 指先:ナイロン50%、ポリウレタン50% / 手首:クロロプレン サイズフリー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。
用途TIG溶接時などの指先保護に。熔接等の過酷な作業に最適 全長(mm)200 材質シェルファーアクロ
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ
FG-W622 【25-26年秋冬モデル】。ガーディアングローブ。カーボンナックルプロテクター、フィンガープロテクターに加え手首にもプロテクターを装備し、より安全性能を高めています。手首のプロテクターはクッションパッドを分割式とすることで操作性を損なわない仕様としています。
用途防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)。特許仕様フローティングナックルプロテクター。リフレクター搭載。導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断 素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿入【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ) ※特許仕様フローティングナックルプロテクター
1双
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

車両メーカーのイメージカラーをデザインに組み込んだスポーティーなモデルです。 甲側のハードプロテクターの周囲を覆うレザーに2色の大胆な切り返しパターンを採用し(ブラック以外)、オレンジ/ レッド、ライムグリーン、アイボリー/ ブルーには、メッシュ部にもう1 色追加することで、さらにインパクトのあるデザインに仕上げています。 手の甲、掌にもプロテクターを取り付けることで安全性にも配慮。さらに人差し指~小指には強靭なゴートスキンを使用したフィンガープロテクターを装備し、甲と掌のプロテクターとの組み合わせで高い安全性を確保。 立体縫製パターンでグリップを握りやすくし、ライディング時の疲労を軽減します。 アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。 人差し指には導電素材を使用し、スマートフォン操作に対応。 デザイン性と機能性を両立した様々なスタイルにマッチするグローブです。 XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。 ブラック・ライムグリーン・ホワイト/レッド・オレンジ/レッド・アイボリー/ブルーの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
1双
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握りやすいラバーナックルプロテクターを装備した、夏の快適性と操作性を重視したフィンガーレスグローブ。
1双
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 質量(kg)18 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)120 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付 処理風量(m3/min)3.9 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411 風速(m/s)14.6 ダクト径(Φmm)75 騒音レベル(dB(A))65 最大静圧(Pa)650 トラスコ品番458-6816 出力(kW)0.12 電気代の目安2.64円/h
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)