23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167 質量(g)100 適合ピッチ(mm)8、9、10、12、14、15
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適。曽Pリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。 適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15 トラスコ品番396-3843 材質ナイロン(15%GFPP配合) 寸法(mm)105×112×24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238 質量(g)135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141 質量(g)105 適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17) トラスコ品番494-8459 セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17) 質量(g)30
1セット(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用 材質ステンレス 全長(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm)140 トラスコ品番760-8322 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)145 質量(g)75 寸法A(mm)145 寸法D(mm)7 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1本
939 税込1,033
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)2WAYハイソフトドライバー
エコ商品
握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。 トラスコ品番853-2474 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
3日以内出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)ミニスクレーパ
5色のミニクレーパーがセットされたお得な使い切りタイプ
全長(mm)82 対応材質銅、鉄、アルミ、樹脂
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1744 寸法(mm)110 全長(mm)112 質量(g)55 種類ノーズプライヤ 先端ギザなし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)HNBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)