適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6970
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
適合本体FD-100/110シリーズ
全長(mm)1000
質量(g)27
適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6971
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
色ピンク
質量(g)95
桁数12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215
消費電力(W)6
仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モードオート/マニュアル
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
モードオート/マニュアル
長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)107×110×215
消費電力(W)6
電源AC100V 50Hz/60Hz
時間(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状2極設置型プラグ
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)27
質量(g)約590
外形寸法(mm)78×98×50
電源(V)DC24
定格DC24V 75mA
モーターDC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)AC26
消費電力(W)65
付属品こて先/T18-CF3
幅(mm)170
奥行(mm)23
高さ(mm)180
制御温度(℃)200~480
質量(g)390
トラスコ品番384-4030
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)132
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20
文字高(mm)12
機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
全長(mm)71
質量(g/セット)20
仕様穂先部のみ
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。
耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。
遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン
種類その他
インク色黒
関連キーワード