2,099件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業ケースフィート
RoHS
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

OKW (ENCLOSURES)フィート 2個入
卓上型として使用する場合に取り付ける、ゴム製の足です。滑り止めに役立ちます。接着剤付きで、所定の位置に固定します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明 アズワン品番65-6479-59
1式(2個)
149 税込164
33日以内出荷

OKW (ENCLOSURES)フィート 2個入
OGAシリーズ専用のゴム製の滑り止めです。卓上型として使用する場合に取り付けます。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明 アズワン品番65-6480-54
1式(2個)
189 税込208
33日以内出荷

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OGAシリーズ専用の、卓上型として使用する場合のゴム製滑り止め
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA 材質ゴム 透明 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
47日以内出荷

卓上型として使用する場合に取り付けるゴム製の足
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VYS/VYM/VYL 適合VYS/VYM/VYLシリーズ全機種 材質ゴム 透明 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
47日以内出荷

ミルウォーキー(Milwaukee)のパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメントです。本商品を用いれば、どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りのマウンティングクリート品番OMLOCLBLK6 と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。
材質ABS射出成形プラスチック
1個(8個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショーポットフィート
材質セラミック 幅(mm)80 質量(kg)約0.2 ブラック 質量(g)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×45×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約W80×D45×H45mm
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1着
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途海上コンテナの結露事故対策 質量(kg)カートン:23、(個包装)7 サイズ(展開)2.26M×12M 寸法(cm)カートン:70×35×20、(個包装)70×35×20 主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
1ケース(3枚)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途海上コンテナの結露事故対策 質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5 サイズ(展開)2.26M×5.9M 寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10 主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
1ケース(5枚)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ミルウォーキーのPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付が可能です。ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番PACF018またはPACF028 と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
トラスコ品番682-8025 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個(6個)
2,798 税込3,078
当日出荷

卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイ アズワン品番65-6473-98
1式(4個)
529 税込582
7日以内出荷

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト 幅(mm)25 質量(g)74 最大使用荷重(kg)15
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)。製品特長。・最大出力700ルーメン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・2600mAh リチウムイオン電池(18650)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか510g。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。ビーム角度 : 140度。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー 質量(kg)0.5(※バッテリー含む) バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650) 充電時間(時間)約4.5(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)700 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(12.86MB) 収納時寸法(cm)51×7×7 電球の種類LED 使用時寸法(cm)213×36×36
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フィート、オネジ付DIN6320
RoHS
材質熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収に優れたクリアジェルがつま先にかかる衝撃を吸収し、足裏の痛みを緩和します。透明で目立たず、また超スリムタイプなので靴がきつくなりません。表面の突起加工により足の前すべりも防止します。ジェルの裏面は粘着タイプになっています。洗って繰り返しご使用いただけます。
アズワン品番64-7729-83
1個
689 税込758
翌日出荷

ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番:PAC-F-01-8または品番:PAC-F-02-8と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
幅(mm)100 高さ(mm)37.5 奥行(mm)155
1セット(6個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700) 充電時間(時間)約2.3(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)1200 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(16.59MB) 収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4 電球の種類LED 使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長。・最大出力2600ルーメン。・0~100%調光機能。・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン。・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )。・耐候性(IP54防水等級)。・電池込みの重量わずか1.98kg。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98 材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル) 充電時間(時間)約7(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)2600 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(20.45MB) 収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6 電球の種類LED 使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
81,980 税込90,178
31日以内出荷

RS PROゴム脚
仕様タイプ = フィート併用可能製品 = 押出アルミエンクロージャ奥行 = 16mm材質 = ゴム寸法 = 16 x 10mm高さ = 10mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷