1,306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。 材質フィルム グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HD+LL+HDの複合3層フィルム
入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管) 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状チャック付きポリ袋入りシート 質量(kg)1(袋) 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカルジャパンゴミ袋 ポリ袋 結べますよ
エコ商品
結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
エコ商品
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
エコ商品
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
92 税込101
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
エコ商品
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用 仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ 長さ(mm)240 幅(mm)155 厚さ(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷

TORAY(東レ)PETフィルム ルミラー
エコ商品
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンキョウプラテック複合3層ポリ袋
エコ商品
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。 20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
70 税込77
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

北新ポリイミドフィルム
エコ商品
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1袋(20枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上総化成ポリプロピレンフィルム
エコ商品
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
エコ商品
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成) 長さ(mm)470 容量(kg)5 厚さ(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
エコ商品
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成) 長さ(mm)570 幅(mm)340 乳白 容量(kg)10 厚さ(μm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
1パック(1000枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORAY(東レ)PETフィルム ルミラー
エコ商品
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボード サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TORAY(東レ)PETフィルム ルミラー
エコ商品
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス) 乳白 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)フィルム用端子
エコ商品
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。 厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)110×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークPP規格袋
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途包装用 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000枚)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日東エルマテリアル非常用給水袋
エコ商品
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。 トラスコ品番249-4262 材質ポリエチレン100%(日本製) 容量(L)10 縦(mm)550 横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷


「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シート 厚さ(mm)0.015 仕様両開き RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
1パック(100枚)ほか
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)