ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ
仕上バフ研磨
材質ステンレスSUS316
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
穴径(Φmm)9
表面処理アルマイト処理
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
チャフガードは、ロープがフェアリーダーや大きなクリートとこすれるのをプロテクトするカバーです。通常係船では気にならないかもしれませんが、フェアリーダー周辺は台風時には何度となく受ける摩擦でロープの表面は相当なダメージを受け、これに強い衝撃が合わさって破断する場合がほとんどです。チャフガードを付けていれば直接こすれることがないのでロープの負担が減り、より長持ちします。チャフガードの素材は消防ホースと同じもので強烈な水圧や過酷な環境でも耐えられるとても強いポリエステル生地です。
色ホワイト
長さ(cm)44
適合ロープ径(Φmm)16~22
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番833-7830
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)140
種類パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987SJ-13
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)212
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質亜鉛
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
仕上バフ研磨
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
関連キーワード