刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)34
アズワン品番64-4068-09
1個
¥759
税込¥835
欠品中
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
関連資料(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.7
こんなお得な商品も!

エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール
質量(g)約230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。
用途草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。
仕様ラチェット式 無段階調節 PAT.
付属品透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚
規格ANSI規格 (Z87.1)
アズワン品番64-9646-02
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状星型
太さ(mm)2.7
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘルメットSC-23B交換用のアタッチメント単品です。
トラスコ品番360-4493
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ
材質/仕上ポリアセタール
質量(g)25
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メッシュタイプ。顔から胸元までしっかりガード。
用途飛散物をシャットアウト!
お手持ちの帽子に簡単取り付け、クリップ式。
製品サイズ(mm)幅410×縦350
アズワン品番64-4068-01
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業
色ブルー
サイズフリー
材質ポリエステル
股下(cm)約73
着丈(cm)約125
胴回り(cm)約130(最大)
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。
シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド
ハサミ込みワンタッチ装着
調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面
材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金
材質(レンズ)ナイロン20メッシュ
長さ(mm)最長部/175
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2
材質(ネット)ポリエチレン
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
飛散防護に。シールドの上下移動が簡単。頭のサイズに合わせて自由に調節可能。
付属品ポリカ製透明シールド×1枚。メッシュシールド×1枚。
適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT
材質(本体、透明シールド)ポリカーボネイト(メッシュシールド)スチール(電着塗装)
適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
アズワン品番64-4067-80
頭囲(cm)約58~74
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
形状かぶり型防災面
エスコ品番EA800P
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
関連キーワード