82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷



種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA538KS-4 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
46,300 税込50,930
当日出荷

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156 先端寸法(mm)0.4×2.5 軸長(mm)75 刃形-(マイナス)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズMKDSN2.5/3 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷

1袋(5個)
8,370 税込9,207
当日出荷

材質 ピッチ8.2mm 種類ジャンパバー シリーズFBS RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1個
139 税込153
当日出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/2 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
669 税込736
7日以内出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/3 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装
1袋(2個)
2,660 税込2,926
5日以内出荷

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質 ピッチ5.2mm 種類ジャンパバー 極数3 シリーズFBS3-5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CLIPLINEシリーズ 実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
949 税込1,044
当日出荷

材質ポリアミド 種類サイドエレメント シリーズUMK-SE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプパネルマウント
1袋(4個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質 ピッチ6.2mm 種類ジャンパバー シリーズFBS2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1個
93 税込102
当日出荷

FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
279 税込307
5日以内出荷

FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
189 税込208
当日出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバー シリーズFBS2-12 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品モジュラ端子台
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質ポリアミド 種類脚エレメント シリーズUMK-FE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイプDINレール
1袋(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
材質ポリアミド 種類電子基板、ベース シリーズUMK-BE45 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
種類接続ピン シリーズUM-VS RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミド グレー 種類エンドストップ シリーズE/UK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプDINレールマウント 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

材質ポリアミド 種類電子基板、ベース シリーズUMK-BE22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプウォールマウント
1袋(4個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT25R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング トラスコ品番270-9719 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)135.3 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)24.1 奥行(mm)29.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1000 保護等級IP66 充電時間約4時間30分 光源色 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)220 最大点灯時間約29時間(50lm時) 照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載 落下耐久(m)1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-Inブリッジ シリーズFBS2-10 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

材質ナイロン ピッチ7.5mm シリーズKDS4 定格電圧630V 定格電流(A)41 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類カバー シリーズD-UT16 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

材質 ピッチ5.2mm 種類ジャンパバー 極数10 シリーズFBS10-5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台 実装タイププラグイン取り付け
1袋(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷

基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ3.5mm 極数8 シリーズSPTA1/8-3.5 定格電圧400V 定格電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1箱(50個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)3.5 極数2 シリーズSPTA1/2-3.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
219 税込241
翌々日出荷

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
幅(mm)9.5 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズMKDSN2.5/2 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
139 税込153
5日以内出荷

グレー サイズ16→4.AWG 定格電圧1kV 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT16 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→25 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質ポリアミド ピッチ3.81mm 極数4 シリーズFMC1.5/4-ST-3.81 定格電圧320V 定格電流(A)8 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷